DAYTON 방전 캡
스타일 | 모델 | 깊이 | 치수 A | 치수 B | 치수 D | 치수 E | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 778820 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,629,917 | RFQ
|
A | 165596 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,638,157 | RFQ
|
A | 169804 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,957,535 | RFQ
|
B | 4YM54 | 24 " | 18.75 " | 26 " | 21-3 / 32 " | 24 " | 18 3 / 32 " | 24 " | ₩ 1,822,660 | |
B | 4YM55 | 26 " | 21.125 " | 30 " | 23-3 / 32 " | 26 " | 20 3 / 32 " | 26 " | ₩ 2,297,137 | |
B | 5JKF5 | 29 " | 24 " | 31 " | 26 " | 29 " | 26 " | 29 " | ₩ 2,396,747 | |
B | 4YM56 | 32 " | 27 " | 34 " | 29-3 / 32 " | 32 " | 26 3 / 32 " | 32 " | ₩ 2,565,307 | |
B | 4YM57 | 38 " | 33.625 " | 42 " | 32-3 / 32 " | 38 " | 32 3 / 32 " | 38 " | ₩ 2,913,785 | |
B | 4YM58 | 42-13 / 64 " | 37.75 " | 42 " | 36-13 / 32 " | 42-13 / 64 " | 36 13 / 32 " | 42 13 / 64 " | ₩ 3,230,587 | |
B | 4YM59 | 44-13 / 64 " | 39.75 " | 46 " | 38-13 / 32 " | 44-13 / 64 " | 38 13 / 32 " | 44 13 / 64 " | ₩ 3,800,579 | |
B | 4YM60 | 50-13 / 64 " | 45.75 " | 57 " | 44-13 / 32 " | 50-13 / 64 " | 44 13 / 32 " | 50 13 / 64 " | ₩ 4,645,340 | |
B | 4YM61 | 56-13 / 64 " | 51.75 " | 57 " | 50-13 / 32 " | 56-13 / 64 " | 50 13 / 32 " | 56 13 / 64 " | ₩ 5,405,277 | |
B | 5JKF2 | 62 " | 57 " | 64 " | 59 " | 62 " | 59 " | 62 " | ₩ 5,465,302 | |
B | 5JKF3 | 68 " | 63 " | 70 " | 65 " | 68 " | 65 " | 68 " | ₩ 5,877,340 |
방전 캡
Dayton 배출 캡은 관축 팬을 산업 및 상업 시설에서 공기를 배출하는 데 사용되는 업블라스트 환기 장치로 변환하는 데 이상적입니다. 이 스택 캡은 수직 루프 팬에 장착되고 최대 공기 배출을 위해 윈드 밴드로 보호되는 26개의 대향 블레이드 댐퍼가 있는 견고한 아연 도금 강철 구조를 특징으로 합니다. 댐퍼는 또한 팬이 작동하지 않을 때 건물 내부를 강수로부터 보호합니다. 65인치에서 XNUMX인치 범위의 높이로 제공되는 다양한 방전 캡 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압력계
- 장식 설비
- 인클로저 히터
- 공압 제어 밸브
- 유리 병
- 압력계/진공계
- 콘텐츠 배급
- 기계공작 액세서리
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 윤활유
- RIDGID 워터 제터 교체 드레인 클리너 호스
- BRADY 파이프 마커, 타워 급수
- TEMPCO 와이어 써모 커플 리드
- 3M 벌크 이어 플러그 디스펜서 지원 리필
- CALDWELL 팔레트 리프터 휠
- DIXON 디젤 연료 중력 충전 수신기
- WATTS AMES Maxim 시리즈 M200N 이중 체크 밸브 어셈블리
- ANVIL 검은색 가단성 철 전체 철 조합
- RUBBERMAID 공압 타이어
- NORTH BY HONEYWELL NFD35X Northflex 오일 그립 범용 장갑