WATTS AMES Maxim 시리즈 M200N 이중 체크 밸브 어셈블리
스타일 | 모델 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 콘센트 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M200N-OSY10 | 플랜지 조인트 | 10 " | 플랜지 조인트 | ₩ 41,528,648 | RFQ
|
B | M200N-도시 8 | 플랜지 조인트 | 8" | 플랜지 조인트 | ₩ 24,789,212 | RFQ
|
A | M200N-OSY3 | 플랜지 조인트 | 3" | 플랜지 조인트 | ₩ 6,621,328 | RFQ
|
A | M200N-OSY 2 1/2 | 플랜지 조인트 | 2 1 / 2 " | 플랜지 조인트 | ₩ 6,489,112 | RFQ
|
B | M200N-NRS 6 | 플랜지 조인트 | 6" | - | ₩ 12,273,884 | RFQ
|
A | M200N-OSY6 | 플랜지 조인트 | 6" | 플랜지 조인트 | ₩ 12,593,531 | RFQ
|
B | M200N-OSY4 | 플랜지 조인트 | 4" | 플랜지 조인트 | ₩ 7,907,704 | RFQ
|
B | M200N-NRS 10 | 플랜지 조인트 | 10 " | - | ₩ 37,036,888 | RFQ
|
B | M200N-NRS 8 | 플랜지 조인트 | 8" | - | ₩ 24,477,263 | RFQ
|
B | M200N-NRS 4 | 플랜지 조인트 | 4" | - | ₩ 7,499,296 | RFQ
|
B | M200N-OSY8 | 플랜지 조인트 | 8" | 플랜지 조인트 | ₩ 24,789,212 | RFQ
|
B | M200N-NRS 3 | 플랜지 조인트 | 3" | - | ₩ 6,327,328 | RFQ
|
C | M200N-BFG3 | 그루브 조인트 | 3" | 그루브 조인트 | ₩ 8,898,148 | RFQ
|
C | M200N-BFG4 | 그루브 조인트 | 4" | 그루브 조인트 | ₩ 10,474,548 | RFQ
|
C | M200N-BFG6 | 그루브 조인트 | 6" | 그루브 조인트 | ₩ 16,217,880 | RFQ
|
C | M200N-BFG 2 1/2 | 그루브 조인트 | 2 1 / 2 " | 그루브 조인트 | ₩ 8,734,376 | RFQ
|
B | M200N-NRS 2 1/2 | 스위블 조인트 | 2 1 / 2 " | - | ₩ 6,248,424 | RFQ
|
AMES Maxim 시리즈 M200N 이중 체크 밸브 어셈블리
Watts Ames Maxim 시리즈 M200N 이중 체크 밸브 어셈블리는 오염된 물이 주 공급 장치로 다시 흐르는 것을 방지하는 데 이상적입니다. 상업용 건물, 산업 시설, 관개 시스템 및 화재 예방 네트워크에 사용됩니다. 이 제품은 매우 컴팩트한 디자인을 제공하고 기존 모델보다 훨씬 가벼우며 특허 받은 트라이 링크 체크 기능을 갖추고 있어 작동 중 낮은 압력 손실을 보장합니다. 이 어셈블리는 수명과 내식성을 향상시키기 위해 스테인리스강 구조로 되어 있습니다. 이 밸브 어셈블리에는 밸브 본체 및 클로저 슬리브가 장착되어 있으며 홈 피팅이 편리하여 설치 및 파이프라인 조정이 쉽습니다. 이 밸브는 안전하고 누출 방지된 파이프 연결을 위해 배출구에 플랜지/그루브 조인트가 있으며 기어 작동식 버터플라이, 비상승 스템 게이트, 외부 스템 및 요크 게이트 밸브 유형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 웹 슬링웨어 패드
- 선반
- 툴 밸런서
- 응축수 드레인 팬
- 서스펜션 향상
- 콘크리트 공사
- 슬링
- 케미컬펌프
- 농업 테스트
- 코르크
- SIEMENS QPJ 시리즈 볼트 온 회로 차단기
- DAYTON 벨트 드라이브 배기 팬(드라이브 패키지 없음), 20인치 블레이드
- BRADY 3420 시리즈, 레터 라벨
- HOFFMAN Syspend 180-Max 시리즈 광 어댑터
- EATON 솔리드 코어 전류 센서
- WESTWARD 합금강 다이, 1 / 2-20 UNF
- TB WOODS 8V 벨트 조절식 도르래
- ALLEGRO SAFETY 페이스실드 바이저
- ANSELL 라텍스 내화학성 장갑
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-R 스타일, 826 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기