Proto Facom 절연 래칫
Proto Facom 절연 래칫은 누전이 발생하기 쉬운 응용 분야에서 너트와 볼트를 고정하는 데 이상적입니다. 이 Proto 전문 도구에는 작동 중에 절연 무결성이 손상되면 색상이 노란색으로 변하는 두 가지 색상 경고 핸들 절연이 있습니다. 고정하는 동안 소켓 및 액세서리를 고정하기 위한 스프링 볼 팁이 있습니다.
Proto는 60년 이상의 경험을 바탕으로 화학, 지열, 석유화학, 해양, 석유 및 가스, 전력 및 정유 산업 분야에 사용되는 수공구 및 액세서리의 선도적인 제조업체입니다. 미국 코네티컷주 뉴브리튼에 본사를 둔 Proto Tools는 다양한 소켓, 렌치, 래칫, 클램프, 마스터 세트, 펀치, 치즐 및 테더링 도구를 포함한 제품 라인을 제공합니다. 상세 보기
프로토스틸/합금강 렌치는 내부식성을 제공하는 검은색 산화물/새틴/크롬 마감 처리와 밀착을 위한 매우 넓은 죠(최대 1.5인치)가 특징입니다. 쿠션 그립, 오버 몰드 고무, 일반 그립 및 스틸 핸들 변형으로 제공됩니다.
Proto metric / SAE 렌치 세트에는 정밀 인덱싱 및 속도 향상을 위한 12포인트 박스 엔드 렌치가 함께 제공됩니다. 4, 6, 12포인트 패스너에 편안하게 맞습니다.
프로토 박스 엔드 렌치는 육각형 또는 사각형 볼트에 맞도록 양쪽 끝에 닫힌 루프가 함께 제공됩니다. 이 박스 엔드 렌치 세트는 핸들의 양쪽 끝에 밀폐된 헤드가 있어 패스너에 더 많은 접촉을 제공하고 박스 끝이 패스너에서 미끄러질 가능성이 적기 때문에 개방형 렌치보다 더 많은 토크를 허용합니다.
프로토 체인 렌치와 집게는 상단 또는 측면에서 패스너와 접촉하는 U자형 개구부가 특징입니다. 잼 너트, 체크 너트 또는 잠금 너트를 조이는 데 이상적입니다. 이 렌치는 근거리에서 더 나은 접근을 제공하고 무반사 흑색 산화물 마감 처리된 초박형 프로파일을 특징으로 합니다.
Proto 체크 너트 렌치는 견고하거나 마모된 패스너를 회전시키기 위해 토크를 가하는 동안 단단한 그립을 제공합니다. 그들은 속도를 향상시키기 위해 정밀한 인덱싱을 보장하고 어려운 위치에서 볼트를 조이거나 부러뜨리는 것을 용이하게 하는 12포인트 박스 엔드 디자인을 특징으로 합니다.
육각형 패스너와 더 많은 접촉을 제공하는 둥근 헤드와 장애물이 통과 할 수 있도록 렌치 헤드의 개구부가 장착되어 있습니다. 속도와 접근성을 향상시키기 위해 미세 인덱싱을 허용하는 6/12 포인트 박스 엔드 디자인이 특징입니다. 3 ~ 10 개 세트로 사용 가능
손쉬운 적용을 위해 미끄럼 방지 디자인으로 널리 사용되는 Proto 수공구. 6 포인트 및 12 포인트 박스 엔드 및 새틴 / 크롬 / 풀 폴리싱 / 블랙 산화물 마감 옵션으로 제공
산업 기계 및 유압 장비 교정 및 자동차 유지 보수 및 수리 작업에서 토크 측정을 위해 설계된 다이얼 토크 렌치입니다. 모든 강철 / 알루미늄 토크 전달 부품 및 고 합금 장력 드라이브 설계
전자식 토크 미터의 기능을 향상 및 확장하기위한 광범위한 벤치 마운트 토크 변환기, 변환기 용 브래킷, 인라인 확장 변환기, 인라인 토크 변환기 및 토크 테스터 플로어 스탠드
연구 개발, 기계 튜닝 및 유지 보수에서 토크 제어 도구 및 장비를 테스트하고 교정하는 데 적합한 전자 토크 미터. 정확한 판독과 안전한 보관 및 운송을 위한 대형 디지털 디스플레이와 컴팩트한 디자인. 배터리 작동식 및 AC/DC 어댑터 전원 변형으로 사용 가능
자동차, 산업 기계 및 유압 장비 교정을 위해 정확한 토크 압력으로 너트와 볼트를 고정하도록 설계된 전자 토크 렌치. 정확한 토크 출력을 제공하기 위해 시각적 경고 및 청각 부저가있는 디지털 디스플레이. 0.01, 0.1 및 1Nm 눈금 변형으로 제공
부드러운 금속 (황동 또는 알루미늄과 같은)으로 만든 육각 너트와 함께 사용하기위한 것입니다. SAE / 미터 치수 및 다양한 크기로 제공
패스너 헤드에 특수 소켓을 사용하여 볼트와 나사를 돌리도록 설계되었습니다. 부식 방지를위한 흑색 산화물 마감과 성형 플라스틱 홀더 (선택 모델)가 특징입니다. 더 많은 회전력과 편안한 그립을 위해 인체 공학적, 접이식, L 자형, 일반 T 자형 핸들로 제공
육각 볼트 및 기타 기계식 패스너를 조이고 푸는 데 사용됩니다. 녹에 강한 강철 / 합금 강철 블레이드와 피로없는 성능을위한 일반 / 쿠션 그립 핸들이 함께 제공됩니다. L 및 T 모양 변형으로 제공
ASME B107.14M 사양을 충족하여 적은 수의 렌치와 최소한의 수동 작업으로 다양한 조립 및 현장 작업을 처리합니다. 필요한 토크 설정의 상태를 나타내는 가청 클릭 표시기를 특징으로합니다. +/- 4 % CW 및 +/- 6 % CCW 정확도 제공
다양한 조립 작업을위한 교체 가능한 헤드가 특징입니다. 금속 가공 및 배관 산업 분야에 이상적이며 박스 엔드 / 오픈 엔드 / 사각 드라이브 헤드로 제공됩니다.
군사 및 항공 우주 응용 분야에서 기계식 패스너에 사전 설정된 토크 출력을 제공하도록 설계된 래칫 헤드 마이크로 미터 토크 렌치. 수평 위치에서 기계적 부하를 사용하여 보정 한 후 최대 기기 용량의 3, 20 및 60 %에서 100 번 클릭 테스트를 수행 할 수 있습니다.
볼트, 너트 및 기타 패스너를 풀고 조이도록 설계된 SAE / 메트릭 렌치 세트. 컴팩트 한 디자인으로 상단, 측면 및 좁은 공간에서 패스너에 접근 할 수 있습니다. 새틴, 흑색 산화물 및 완전 광택 변형으로 제공
너트와 볼트를 조이거나 풀기위한 두 개의 U 자형 개방형 끝이있는 렌치. 다양한 헤드 각도 및 SAE / 미터 치수로 제공
배관 조립 라인에서 설치 또는 제거하기 위해 나사산 파이프 및 파이프 피팅을 돌리는 데 사용됩니다. 빠르고 긍정적 인 턱 조정을 제공하는 큰 널과 파워 스레드와 넓은 그립 표면이있는 표준 핸들 길이로 편안함을 향상
패스너에서 렌치 헤드를 제거하지 않고도 렌치를 자유롭게 회전 할 수있는 기어 메커니즘이있는 핸들의 한쪽 끝에 박스 엔드 디자인과 통합되었습니다. 완고한 너트와 볼트를 조이거나 풀기에 적합합니다. 3 ~ 22 개 세트로 제공
좁은 공간에서 원활한 적용을 위해 다양한 오프셋 각도로 제공되는 고품질 Proto 전문 도구
접근하기 어려운 패스너 어셈블리에 접근 할 수있는 30도 헤드, 내 부식성을 제공하는 새틴 마감, 지속적인 사용을위한 미끄럼 방지 그립이 장착되어 있습니다. 잼 너트, 체크 너트 또는 잠금 너트에 사용하기위한 얇은 패턴이 특징입니다.
너트와 볼트를 돌리는 데 토크를 적용하는 동안 그립과 기계적 이점을 제공하도록 설계되었습니다. 열악한 산업 환경과 작업 현장의 혹독함을 견딜 수 있도록 무반사 흑색 산화물 마감 처리된 합금강 구조를 특징으로 합니다.
큰 표면을 가진 고강도 강철 렌치; 망치와 썰매와 함께 사용하여 손상되었거나 완고한 패스너를 조이거나 푸는 데 이상적입니다. 6pt에서 사용할 수 있습니다. 및 12pt. 정밀한 인덱싱을위한 상자 끝
자동차 부품, 빔, 거더 또는 파이프 피팅을 설치할 때 볼트 구멍을 정렬하기 위해 핸들 끝에 테이퍼 스파이크가 장착되어 있습니다. 너클과 장애물에 대한 더 큰 레버리지와 클리어런스를 위해 긴 오프셋 핸들이 특징입니다. 11 ~ 30 인치 범위의 전체 길이로 제공
기어 박스 조립 용 대형 산업용 볼트를 정밀하게 조이고 풀 수 있습니다. 가장 컴팩트 한 설정에서 가장 높은 토크를 전달하기 위해 최대 6 : 33 : 1의 배율을 제공하는 단일 단계 유성 기어 시스템이 특징입니다.
수리 및 유지보수 서비스에 이상적인 광범위한 토크 각도 미터, 토크 렌치 소프트웨어 및 디지털 각도 어댑터. 250ft-lb의 최대 토크 제공; 2-9/32, 3-23/64 및 5인치 길이 옵션으로 제공
표준 렌치 또는 래칫이 닿을 수없는 접근이 어렵거나 접근이 제한된 영역에서 사용하기에 적합합니다. 노출 된 표면의 산화 반응을 줄이기위한 완전 광택 마감과 낮은 토크 적용을위한 미끄럼 방지 개방형 디자인이 특징입니다.
미끄럼 방지 설계, 아치형 표면 및 잠금 구멍이있는 강철로 만들어진 소켓 렌치. 일반적으로 6pt를 사용하는 접근하기 어려운 영역에서 사용하도록 설계되었습니다. 및 12pt. 소켓과 렌치가 맞지 않습니다
너트와 볼트를 풀고 고정하는 데 일반적으로 사용되는 고품질 정밀 핸드 래칫. 긴 핸들 헤드 래칫은 이물질이 래칫으로 들어가는 것을 방지하는 밀폐형 디자인이 특징입니다. 배, 원형 및 밀봉 헤드 스타일로 제공
무거운 패스너를 수용하고 사용 중에 단단히 고정 할 수 있습니다. 희토류 자석 합금 / 나일론 혼합으로 만든 튼튼한 자석을 사용합니다. 쉽게 식별 할 수 있도록 도구에 찍혀 있고 측면 잠금 구멍이있는 소켓 크기
파워 렌치로 패스너를 조이고 풀기 위해 전원 소켓과 함께 사용됩니다. 핸드 렌치보다 더 많은 속도와 토크를 전달할 수 있습니다. 쉽게 식별 할 수 있도록 공구에 크기가 스탬프 된 단조 강철 본체가 특징입니다.
스크루 드라이버 비트와 합금강 구조에 광택 크롬 마감 처리 된 육각 소켓의 조합입니다. 세트에는 소켓 바, 소켓 클립 및 추가 도달 거리를 제공하는 매우 긴 비트가 포함됩니다.
금속 가공 및 자동차 산업에서 견고한 사용을 위해 크롬 바나듐 / 열처리 합금강 구조를 사용하십시오. 다양한 마감 옵션 및 드라이브 크기로 제공되는 SAE 및 메트릭 변형
제한된 공간이나 접근하기 어려운 영역에서 소켓의 범위를 확장하는 데 사용되는 다양한 유형의 플렉스 및 워블 소켓 확장
자동차 제조, 강철 제조 및 차량 유지 관리 분야의 애플리케이션을 위해 딥 및 플렉스 소켓 포인트 스타일로 사용 가능한 다양한 SAE 및 Metric Proto 소켓 세트를 포함합니다.
소켓 바, 레일, 클립 및 드라이버를 포함합니다. 힌지 핸들; 스피너 래칫; 드라이브 플러그; 소켓, 렌치, 스크루드라이버 및 기타 Proto 도구와 함께 일반적으로 사용되는 소켓 비트 홀더 및 유니버설 조인트. 다양한 드라이브 크기 및 마감 옵션 제공
TorquePlus 내부 디자인의 소켓이 포함되어있어 패스너가 손상된 애플리케이션에 이상적입니다. 다양한 SAE 및 미터 크기로 제공
비트 소켓과 소켓 홀더로 구성된 인서트, Torx 및 파워 비트 세트; 임팩트 또는 표준 드릴과 함께 사용할 수 있습니다. 세트의 조각 수는 7에서 38까지입니다.
Hex, Phillips, Slotted, Torx, Tri-Wing 및 Wing Nut 유형 나사와 함께 사용하기에 이상적입니다. 제한 구역 또는 제한 구역에서 접근성을 높이기 위해 매우 긴 손잡이가 특징입니다. 래칫 마그네틱 비트 드라이버와 마그네틱 T 핸들 비트 드라이버가 장착되어 있습니다.
육각 너트를 고정하기위한 정밀 헤드와 긴 볼트를 수용하기위한 중공 축이 통합되었습니다. 사용 중에 쉽게 식별 할 수 있도록 색상 코드 핸들이있는 정확하게 형성되고 열처리 된 육각 구멍이 특징입니다.
샤프트에 부착 된 소켓과 기계식 패스너를 조이고 풀기위한 원통형 핸들이 장착되어 있습니다. 스크루 드라이버로 외관과 유용성이 비슷합니다. 손쉬운 식별을위한 색상 코드 핸들 기능
접근하기 어려운 영역에 표준 및 Phillips 나사를 설치하거나 제거하기위한 양단 나사 스타터. 장시간 동안 사용자의 편안함을 극대화하기 위해 포켓 클립과 널링 알루미늄 핸들이 특징입니다.
금속 및 셀프 태핑 나사를 고정하기 위한 비트 확장 및 육각 비트. 정사각형 비트 익스텐션은 표면 다공성이 적고 인장 강도가 높은 단조강 구조를 특징으로 합니다. 1/4 및 3/8인치 본체 직경으로 제공
래그 볼트 및 나사를 구동하고 무선 드릴을 사용하거나 수동으로 고정 된 너트를 푸는 데 적합합니다. 강한 비틀림과 충격 또는 진동에 대한 저항을위한 강철 / 공구강 / S2 강철 구조가 특징입니다. 1, 1.875 및 6 인치 길이 옵션으로 제공
나사 설치 및 제거를 위해 금속 세공인 및 목수에서 널리 사용됩니다. 안전한 그립을 위해 360도 질감의 쿼드 로브 핸들 디자인이 특징입니다. 2, 4, 6, 7, 8 및 9 개로 제공
다양한 유지 보수 및 조립 작업에 적용 할 수 있도록 합금강으로 만들어진 원형 / 육각 / 사각 생크가있는 스크루 드라이버 포함
Proto Tools 카탈로그에는 다양한 소켓, 렌치, 래칫, 스크루드라이버, 육각 키, 플라이어, 스닙, 클램프, 마스터 세트, 펀치, 끌 및 테더링 도구가 포함되어 있습니다. 프로토 토크 렌치디지털 토크 렌치라고도 하는 이 제품은 패스너가 과도하게 조이는 것을 방지하기 위해 회전력을 전자적으로 측정하여 정확한 토크 판독값을 제공합니다. 이 렌치는 일반적으로 안전 및 품질 관리 애플리케이션을 위해 조립된 제품에 일관된 토크를 적용하는 데 사용됩니다. 정확한 토크 출력을 제공하기 위해 시각적 경고 및 가청 부저가 있는 디지털 디스플레이가 특징입니다. 프로토 소켓 세트 모서리에서 응력을 멀리 이동하고 넓은 표면적에 균일하게 분포하기 위한 모서리 반경 설계의 TorquePlus 구성이 특징입니다. 이 소켓의 내부 디자인은 모서리의 둥글림을 더욱 줄이고 마모되거나 녹슨 패스너를 회전할 수 있는 유연성을 제공합니다. 소켓 비트, 휴대용 펀치 및 끌과 같은 다양한 품질의 렌치 및 기타 회사 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Proto Tools 토크 렌치(제조업체 부품 번호)는 일반적으로 동등한 AMPCO Metal 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁사 토크 렌치를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Proto 토크 렌치를 사용할 수 있습니다. 고객은 또한 모델 번호의 마지막 다섯 자리를 사용하여 이러한 커플링의 대부분을 상호 참조할 수 있습니다.
이 Proto 토크 렌치 및 강철 크로우풋 렌치는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 따라서 여러 조각으로 구성된 팩으로 배송되며 항공화물이 아닌 택배 배송에 적합합니다.
Proto Facom 절연 래칫은 누전이 발생하기 쉬운 응용 분야에서 너트와 볼트를 고정하는 데 이상적입니다. 이 Proto 전문 도구에는 작동 중에 절연 무결성이 손상되면 색상이 노란색으로 변하는 두 가지 색상 경고 핸들 절연이 있습니다. 고정하는 동안 소켓 및 액세서리를 고정하기 위한 스프링 볼 팁이 있습니다.
Proto는 보관 장치, 핸드 소켓, 드라이브 도구, 임팩트 소켓, 렌치, 플라이어, 클램프, 스닙, 스크루드라이버, 육각 키 및 토크 렌치를 포함한 다양한 도구를 제공합니다.
소켓 렌치는 너트와 볼트를 고정하도록 설계되었습니다. 그러나 이러한 도구는 각 고정 주기 후에 들어 올려야 하므로 좁은 공간에 적합하지 않습니다. 반면, 래칫 렌치에는 볼트를 다른 방향으로 돌리면서 렌치가 한 방향으로 회전할 수 있도록 하는 폴이 있습니다.
아니오, 일반 소켓은 임팩트 렌치와 함께 사용하면 안 됩니다. 이 소켓은 얇은 벽 디자인과 건축 자재로 인해 임팩트 렌치의 힘에 의해 부서지기 쉽습니다.