₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | Linemans 펜치 |
| 추가 도구 기능 | 케이블 커터, 전선관 리밍 노즈, 못 커터, 나사 커터, 와이어 커터 |
| 커터 길이 | 3 / 4 " |
| ESD 안전 | 아니 |
| 기능 | 열간 리벳 접합, 유도 경화 절단 칼, 플라스틱 딥핑 핸들, 정밀 경화 플라이어 헤드 |
| 마감재 | 검은 산화물 |
| 와이어/케이블 유형 | ACSR, 하드 와이어 |
| 그립 스타일 | 스탠다드 쿠션 |
| 핸들 색상 | 파란색 |
| 핸들 스타일 | 담근 |
| 핸들 타입 | 담근 |
| 높은 레버리지 | 가능 |
| 전압 감지 모듈 포함 | 아니 |
| 절연 | 아니 |
| 턱 길이 | 1 1 / 2 " |
| 턱 개방 유형 | Manual |
| 턱 모양 | 평면 |
| 턱 두께 | 5 / 8 " |
| 턱 폭 | 1 1 / 8 " |
| 자재 | 드롭 단조 합금강 |
| 최대 턱 열림 | 1 5 / 8 " |
| 비점화 | 아니 |
| 코 모양 | 뉴 잉글랜드 |
| 전체 길이 | 8 5 / 8 " |
| 플라이어 재질 | 강철 |
| 플라이어 유형 | 전선공의 플라이어 |
| 제품 데이터 시트 | 클라인-툴스-d2000-8.pdf |
| 연속 | 2000 시리즈 |
| 봄 귀환 | 아니 |
| 테더 가능 | 표준 도구 |
| 테더 준비 | 아니 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.43 |
| 선박 높이 (cm) | 14.73 |
| 선박 길이 (cm) | 34.29 |
| 선박 폭 (cm) | 12.7 |
| HS 코드 | 8203206030 |
| 원산지 | US |
선적 서류 비치:
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 턱 길이 | 턱 폭 | 자재 | 턱 두께 | 테더 가능 | 핸들 타입 | 그립 스타일 | 전체 길이 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D2000 - 7 | 1 1 / 4 " | 1" | 드롭 단조 합금강 | 1 / 2 " | 표준 도구 | 담근 | 스탠다드 쿠션 | 7 3 / 4 " | ₩ 154,944 | |
![]() |
J2000-8 | 1 1 / 2 " | 1 1 / 8 " | 드롭 단조 합금강 | 5 / 8 " | 표준 도구 | 기능성 | 디럭스 쿠션 | 8 7 / 8 " | ₩ 172,944 | |
![]() |
HD2000-9NE | 1 5 / 8 " | 1 1 / 4 " | 강철 | 5 / 8 " | 표준 도구 | 담근 | 스탠다드 쿠션 | 9 3 / 8 " | ₩ 151,248 | |
![]() |
J2000-9NE | 1 5 / 8 " | 1 1 / 4 " | 강철 | 5 / 8 " | 표준 도구 | 기능성 | 디럭스 쿠션 | 9 1 / 2 " | ₩ 141,184 | |
![]() |
D2000-9NE | 1 5 / 8 " | 1 1 / 4 " | 강철 | 5 / 8 " | 표준 도구 | 담근 | 스탠다드 쿠션 | 9 3 / 8 " | ₩ 137,184 | |
![]() |
J20017NE | 1.281 " | 1.063 " | 강철 | 1.28 " | 아니 | 숙련된 듀얼 소재 | - | 7.43 " | ₩ 200,496 | |
![]() |
D20009NEGLW | 1.594 " | 1.25 " | 강철 | 0.6 " | 아니 | - | - | 9.35 " | ₩ 129,024 |
제품 탐색
- INGERSOLL-RAND 96519-5 듀얼 인렛 매니폴드
- BOSTON GEAR H3264 스퍼 기어, 32 직경 피치, 14 1/2 Deg. 압력각, 64톱니, 강철
- ANVIL FIG 66 용접 빔 부착 장치, 3/4인치~36인치 크기
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD63-1836BK 와이어 선반, 선반 4개 추가, 18 x 36 x 63인치 크기, 검은색 에폭시
- MARTIN SPROCKET D20B25 스프로킷, 20B-2 체인, 25 톱니, 253.325mm 피치 직경, 273.962mm OD, 스틸
- 퀀텀 스토리지 시스템즈 QPRHA-101BL 벤치형 피킹 랙, 36 x 12 x 21인치, 단면형, 24칸, 개방형, 선반형
- WEG 10018XT3H405T-I 전기 모터, 100Hp
더 알아보기
- ECLIPSE
- KEYSHAFT
- MADISON
- DURAN YOUTILITY
- 전기 호이스트
- 보디 벨트
- 캡 티브 패널 나사
- 침수 히터 교체 온도 조절기
- 가열로 제어 보드
- KEO 복합 드릴 및 카운터싱크, 지그 보어 유형, 60도 카운터싱크 각도
- KEO 우드러프 키시트 커터, 섕크 유형, 카바이드 팁
- GLOBE SCIENTIFIC 라벨 시트, Cryo, 38 x 6mm 크기
- ANVIL AS400KO 시리즈 채널(녹아웃 포함)
- YANKEE 1433 스트레이트 플루트 척킹 리머
- 미국 밀봉 Buna N 플랜지 개스킷, 외경 3-3/4인치
- COOPER B-LINE 유형 4 단일 도어 벽 장착 패널 인클로저
- SPEARS VALVES PVC 투명 Y 패턴 밸브, 트루 유니온 SR 스레드 엔드, FKM
- LS ELECTRIC L7C 시리즈 저관성 AC 브러시리스 서보 모터
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
KLEIN TOOLS D2000-8 70079-8 라인스맨 플라이어, 크기 8-11/16인치, 담근 핸들
₩ 139,824 /단위