₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | Linemans 펜치 |
| 추가 도구 기능 | 볼트 나사산 홀더, 케이블 커터, 전선관 리밍 노즈, 못 커터, 나사 커터, 와이어 커터 |
| 커터 길이 | 3 / 4 " |
| ESD 안전 | 아니 |
| 기능 | 열간 리벳 접합, 유도 경화 절단 칼, 플라스틱 딥핑 핸들, 정밀 경화 플라이어 헤드 |
| 생선 테이프 풀러 | 아니 |
| 와이어/케이블 유형 | ACSR, 하드 와이어 |
| 그립 스타일 | 스탠다드 쿠션 |
| 핸들 색상 | 파란색 |
| 핸들 스타일 | 담근 |
| 핸들 타입 | 담근 |
| 높은 레버리지 | 가능 |
| 전압 감지 모듈 포함 | 아니 |
| 절연 | 아니 |
| 턱 길이 | 1 5 / 8 " |
| 턱 개방 유형 | Manual |
| 턱 모양 | 평면 |
| 턱 두께 | 5 / 8 " |
| 턱 폭 | 1 1 / 4 " |
| 최대 턱 열림 | 1 3 / 8 " |
| 비점화 | 아니 |
| 비점화 | 아니 |
| 코 모양 | 뉴 잉글랜드 |
| 전체 길이 | 9 3 / 8 " |
| 플라이어 재질 | 강철 |
| 플라이어 제품 그룹 | 펜치 |
| 플라이어 유형 | 전선공의 플라이어 |
| 제품 데이터 시트 | 클라인-툴스-d2000-9neth.pdf |
| 연속 | 2000 시리즈 |
| 봄 귀환 | 아니 |
| 테더 가능 | 표준 도구 |
| 테더 준비 | 아니 |
| 와이어 크림 퍼 | 아니 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.52 |
| 선박 높이 (cm) | 14.73 |
| 선박 길이 (cm) | 34.29 |
| 선박 폭 (cm) | 12.95 |
| HS 코드 | 8203206030 |
| 원산지 | US |
선적 서류 비치:
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 자재 | 핸들 색상 | 핸들 스타일 | 턱 길이 | 턱 폭 | 그립 스타일 | 턱 모양 | 턱 두께 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D213-9NETH | 탄소강 | 파란색 | 담근 | 1 5 / 8 " | 1 1 / 4 " | 스탠다드 쿠션 | 평면 | 5 / 8 " | ₩ 151,152 | |
![]() |
HD213-9NETH | 강철 | 빨간색 | 무거운 플라스틱으로 담근 | 1 5 / 8 " | 1 1 / 4 " | 스탠다드 쿠션 | 평면 | 5 / 8 " | ₩ 155,296 |
제품 탐색
- VERMONT GAGE 141157000 플러그 게이지, 클래스 X, 고, 스틸, 0.5700인치 크기
- WALTER TOOLS DC150-08-12.000A1-WJ30TA 6618724 테이퍼 길이 드릴 비트, 12mm 드릴 비트 크기, 114mm 플루트 길이, 카바이드
- 현금 밸브 CP-ZASS052ZF-S1E3 파일럿 밸브, 1/4인치 크기, 75-175 PSI, 스테인레스 스틸, 5.2 - 1 비율
- 파커 14E01B16FCT030
- BRADY M7-094-1-344 174519 슬리브, 1인치 x 3/16인치, 1인치, 폴리올레핀, 흰색, 20 AWG ~ 28 AWG 와이어 게이지
- AEROQUIP FF1852T0816S 유압 호스 어댑터, 1/2 x 1인치 크기, 수, ORS x ORB, 강성, 직선
- SPEARS VALVES 405-010GBC 티, FPT, 일정 40, 1 사이즈, PVC, 회색
더 알아보기
- KEYSHAFT
- MERCOID
- STEEL GRIP
- TORBAL
- ILC DOVER
- 핸들 및 풀
- 바닥 그라인더
- 커넥터 도구
- 응급 눈 세척 스테이션
- 월 마운트 지브
- SALISBURY 클래스 00 전기 절연 고무 장갑, 14인치, 빨간색
- CONDOR 코팅 장갑, ANSI 컷 레벨 A2, 손바닥 담그기, 폴리우레탄, 흰색
- YELLOW JACKET Plus II 호스, 1/4인치 플레어 피팅, 3개 팩
- MAUDLIN 제품 도구 랩, 321 스테인리스 스틸
- ULTRATECH 드레인 플러그
- TJERNLUND 고온 벤트 후드
- PARKER 유압 교환 가능 필터 요소
- SPEAKMAN 팝업 배수구
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
KLEIN TOOLS D2000-9NETH 70100-9 라인스맨 플라이어, 크기 9-3/8인치, 1-19/32인치 조
₩ 169,216 /단위