KLEIN TOOLS Linemans 펜치
스타일 | 모델 | 핸들 타입 | 항목 | 턱 길이 | 턱 폭 | 자재 | 전체 길이 | 봄 귀환 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J20017NE | - | Linemans 플라이어 | - | - | - | - | - | ₩ 147,399 | |
B | HD213-9NETH | 담근 | Linemans 펜치 | 1.593 | 1.25 " | 강철 | 9.5 " | 아니 | ₩ 111,527 | |
C | D213-8NE | 담근 | Linemans 펜치 | 1.437 " | 1.187 " | 강철 | 8 11 / 16 " | 아니 | ₩ 81,235 | |
D | D213-9NE-CR | 담근 | Linemans 펜치 | 1.593 | 1.25 " | 강철 | 9.375 " | 아니 | ₩ 102,445 | |
E | D2000-9NE | 담근 | Linemans 펜치 | 1.593 | 1.25 " | 강철 | 9.375 " | 아니 | ₩ 107,502 | |
F | HD2000-9NE | 담근 | Linemans 펜치 | 1.593 | 1.25 " | 강철 | 9.5 " | 아니 | ₩ 112,280 | |
G | D213 - 9 | 담근 | Linemans 펜치 | 1.593 | 1.25 " | 강철 | 9.375 " | 아니 | ₩ 90,405 | |
H | D2000-9NETP | 담근 | Linemans 펜치 | 1.593 | 1.25 " | 강철 | 9.375 " | 아니 | ₩ 113,714 | |
I | D2000-9NECR | 담근 | Linemans 펜치 | 1.593 | 1.25 " | 공구강 | 9.375 " | 아니 | ₩ 131,180 | |
J | 12098 | 담근 | Linemans 펜치 | 1 25 / 32 " | 1.031 " | 강철 | 8.625 " | 아니 | ₩ 84,910 | |
K | D201-8NE | 담근 | Linemans 펜치 | 1.437 " | 1.187 " | 강철 | 8 11 / 16 " | 아니 | ₩ 93,117 | |
L | D213-9NETH | 담근 | Linemans 펜치 | 1.593 | 1.25 " | 탄소강 | 9.375 " | 아니 | ₩ 108,150 | |
M | D2000 - 8 | 담근 | Linemans 펜치 | 1.437 " | 1 7 / 64 " | 단조 강철 드롭 | 8 11 / 16 " | 아니 | ₩ 103,547 | |
K | D201 - 8 | 담근 | Linemans 펜치 | 1.437 " | 1 7 / 32 " | 강철 | 8 11 / 16 " | 아니 | ₩ 99,732 | |
C | D213-9NE | 담근 | Linemans 펜치 | 1.593 | 1.25 " | 강철 | 9.375 " | 아니 | ₩ 88,567 | |
N | D2000-7CST | 담근 | Linemans 펜치 | 1 9 / 32 " | 1.156 " | 강철 | 9.25 " | 가능 | ₩ 129,097 | |
O | D2000-9NETH | 담근 | Linemans 펜치 | 1.593 | 1.25 " | 탄소강 | 9.375 " | 아니 | ₩ 121,380 | |
P | D213-9NETP | 담근 | Linemans 펜치 | 1.593 | 1.25 " | 강철 | 9.375 " | 아니 | ₩ 96,617 | |
K | D201-7NE | 담근 | Linemans 펜치 | 1 9 / 32 " | 1 1 / 16 " | 강철 | 7.437 " | 아니 | ₩ 94,885 | |
Q | HD213-9NE | 담근 | Linemans 펜치 | 1.593 | 1.25 " | 강철 | 9.5 " | 아니 | ₩ 98,507 | |
R | D2000 - 7 | 담근 | Linemans 펜치 | 1 9 / 32 " | 1.031 " | 단조 강철 드롭 | 7.875 " | 아니 | ₩ 116,182 | |
S | J2000-9NETP | 기능성 | Linemans 펜치 | 1.593 | 1.25 " | 강철 | 9.5 " | 아니 | ₩ 136,132 | |
T | J2000-8 | 기능성 | Linemans 펜치 | 1.437 " | 1 7 / 64 " | 단조 강철 드롭 | 8 13 / 16 " | 아니 | ₩ 128,397 | |
U | J213-9NE | 기능성 | Linemans 펜치 | 1.593 | 1.25 " | 강철 | 9.5 " | 아니 | ₩ 100,275 | |
V | J213-9NECR | 기능성 | Linemans 펜치 | 1.593 | 1.25 " | 강철 | 9.5 " | 아니 | ₩ 127,714 | |
W | J213-9NETP | 기능성 | Linemans 펜치 | 1.593 | 1.25 " | 강철 | 9.5 " | 아니 | ₩ 113,592 | |
X | J2000-9NE | 기능성 | Linemans 펜치 | 1.593 | 1.25 " | 강철 | 9.5 " | 아니 | ₩ 104,160 | |
Y | J213-8NE | 기능성 | Linemans 펜치 | 1.437 " | 1.187 " | 단조 강철 드롭 | 8 13 / 16 " | 아니 | ₩ 94,605 | |
Z | J2000-9NECRTP | 기능성 | Linemans 펜치 | 1.593 | 1.25 " | 단조 강철 드롭 | 9.5 " | 아니 | ₩ 153,300 | |
A1 | J12098 | 기능성 | Linemans 펜치 | 1 25 / 32 " | 1.031 " | 단조 강철 드롭 | 8.75 " | 아니 | ₩ 96,022 | |
B1 | J2000-9NECR | 기능성 | Linemans 펜치 | 1.593 | 1.25 " | 강철 | 9" | 아니 | ₩ 147,647 |
Linemans 펜치
Klein Tools linemans 플라이어는 나사, 못 및 경화 와이어 절단용으로 설계되었습니다. 이 헤비 듀티 플라이어는 최대 파지력을 제공하는 높은 지렛대 디자인, 가장자리 마모를 방지하기 위한 유도 경화 절단 칼, 전기 절연을 위한 플라스틱 담금 핸들, 부식성 화학 물질 및 유체에 대한 저항을 위한 조합 흑색 산화물 및 광택 마감이 특징입니다. 이 플라이어의 광범위한 범위는 강철, 탄소강, 낙하 단조강 및 공구강 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 디스플레이 / 코브 조명
- 공기 청정기 필터
- 오일 필터 크러셔
- 드럼 리프터
- 정밀 너트 드라이버 세트
- 공작용품
- 푸시 버튼
- 도어록 및 데드 볼트
- 파워 가위
- 유연한 임펠러 펌프
- KANT-TWIST 위버 그립이 있는 레버 클램프, 노란색
- AME INTERNATIONAL 플라스틱 캡
- SPEARS VALVES CPVC Y 체크 밸브, 소켓 엔드, EPDM
- KOHLER 핸들 키트
- GROZ 마운팅 클램프
- SPEEDAIRE 니들 홀더
- CONDOR 소가죽 블루/그레이 팜 장갑
- HUB CITY 320PCX 시리즈, PowerCubeX 웜기어 감속기
- ENERPAC 유압 절단기 세트