₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | Linemans 펜치 |
| 추가 도구 기능 | 케이블 커터, 전선관 리밍 노즈, 못 커터, 나사 커터, 와이어 커터 |
| 커터 길이 | 3 / 4 " |
| ESD 안전 | 아니 |
| 기능 | 완벽한 그립과 절단력을 위한 ''핸드폼'' 핸들, 교차 해칭 널링 턱, 열간 리벳 조인트로 부드러운 작동과 흔들림 없는 핸들, 편안함과 식별 용이성을 위한 플라스틱 딥 핸들, 절단면에 더 가까운 리벳으로 46% 더 강력한 절단 및 그립력, 확실한 그립감을 제공하는 유선형 디자인, 고유한 핸들 템퍼링으로 와이어 절단 시 ''스냅'' 흡수 |
| 마감재 | 검은 산화물 |
| 와이어/케이블 유형 | ACSR, 하드 와이어 |
| 그립 스타일 | 스탠다드 쿠션 |
| 핸들 색상 | 파란색 |
| 핸들 스타일 | 담근 |
| 핸들 타입 | 담근 |
| 높은 레버리지 | 가능 |
| 전압 감지 모듈 포함 | 아니 |
| 절연 | 아니 |
| 턱 길이 | 1 1 / 4 " |
| 턱 개방 유형 | Manual |
| 턱 모양 | 평면 |
| 턱 두께 | 1 / 2 " |
| 턱 폭 | 1" |
| 자재 | 드롭 단조 합금강 |
| 최대 턱 열림 | 1 3 / 8 " |
| 비점화 | 아니 |
| 코 모양 | 뉴 잉글랜드 |
| 전체 길이 | 7 3 / 4 " |
| 플라이어 재질 | 강철 |
| 플라이어 유형 | 전선공의 플라이어 |
| 제품 데이터 시트 | 클라인-툴스-d2000-7.pdf |
| 연속 | 2000 시리즈 |
| 봄 귀환 | 아니 |
| 테더 가능 | 표준 도구 |
| 테더 준비 | 아니 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.32 |
| 선박 높이 (cm) | 11.18 |
| 선박 길이 (cm) | 30.23 |
| 선박 폭 (cm) | 12.7 |
| HS 코드 | 8203206030 |
| 원산지 | US |
선적 서류 비치:
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 턱 길이 | 턱 폭 | 자재 | 턱 두께 | 테더 가능 | 핸들 타입 | 그립 스타일 | 전체 길이 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D2000 - 8 | 1 1 / 2 " | 1 1 / 8 " | 드롭 단조 합금강 | 5 / 8 " | 표준 도구 | 담근 | 스탠다드 쿠션 | 8 5 / 8 " | ₩ 139,824 | |
![]() |
J2000-8 | 1 1 / 2 " | 1 1 / 8 " | 드롭 단조 합금강 | 5 / 8 " | 표준 도구 | 기능성 | 디럭스 쿠션 | 8 7 / 8 " | ₩ 172,944 | |
![]() |
HD2000-9NE | 1 5 / 8 " | 1 1 / 4 " | 강철 | 5 / 8 " | 표준 도구 | 담근 | 스탠다드 쿠션 | 9 3 / 8 " | ₩ 151,248 | |
![]() |
J2000-9NE | 1 5 / 8 " | 1 1 / 4 " | 강철 | 5 / 8 " | 표준 도구 | 기능성 | 디럭스 쿠션 | 9 1 / 2 " | ₩ 141,184 | |
![]() |
D2000-9NE | 1 5 / 8 " | 1 1 / 4 " | 강철 | 5 / 8 " | 표준 도구 | 담근 | 스탠다드 쿠션 | 9 3 / 8 " | ₩ 137,184 | |
![]() |
J20017NE | 1.281 " | 1.063 " | 강철 | 1.28 " | 아니 | 숙련된 듀얼 소재 | - | 7.43 " | ₩ 200,496 | |
![]() |
D20009NEGLW | 1.594 " | 1.25 " | 강철 | 0.6 " | 아니 | - | - | 9.35 " | ₩ 129,024 |
제품 탐색
- TRIUMPH 트위스트 드릴 071010 테이퍼 탭, 직선형 플루트, 9/16-12 크기, NC, 고속도강, 산화청동
- HUBBELL 배선 장치-KELLEMS HBL61CM52 해양 코드 세트 50ft 6/4 50a Stow Yellow
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RSD415I 로커 스위치, 15방향, 120A, 277/XNUMXVAC, 푸시 백 및 측면 배선, 아이보리
- NEW PIG KIT379-OR Hi-Vis 유출 키트 드럼 74 갤런
- WINTERS INSTRUMENTS WBG Winbright 다이얼 Glow-In-The-Dark 화이트
- 존 게스트 PI051624S-PK10 스템 어댑터 1/2인치 튜브 외경 회색
- REGAL 090508PS 세팅 플러그 게이지, #8-32 UNC, Not Go 멤버 2A, 밝음
- FOL-DA-TANK FDTS-600 접이식 프레임 휴대용 탱크, 스틸, 22oz. 비닐, 600갤런
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
KLEIN TOOLS D2000-7 70073-6 라인스맨 플라이어, 크기 7-7/8인치, 담근 핸들
₩ 154,944 /단위