VESTIL NTAL 시리즈 탱크 접근 사다리
필터
생산 능력: 300의 파운드. , 색상: 파란색 , 계단 사이의 거리: 10 3 / 4 " , 의무 등급: 300의 파운드. , 탱크로 확장: 6 5 / 16 " , 포함: 탱크 6 5/16"로 확장 , 재료: 강철 , 전반적인 너비: 14 " , 단계 깊이: 4" , 단계 간격: 10 3 / 4 " , 계단 폭: 13 " , 상단 계단 폭: 10 3 / 4 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 배수구
- 라디오 리모컨
- 트위스트 잠금 장치 액세서리
- 체인톱 및 보호용 챕스
- 구리 롤 주식
- 차단밸브
- 비닐
- 안전보관
- 밸브
- 걸쇠 및 힌지 래치
- APPROVED VENDOR 90도 긴 스윕 팔꿈치
- ESAB 티그 토치 및 액세서리
- APPROVED VENDOR 비틀림 스프링, 360도
- SPEARS VALVES PVC 나선형 바브 및 일반 삽입 피팅 감소 티, 삽입 x 삽입 x 소켓
- LINN GEAR 더블 200 시리즈 스트랜드 스프로킷
- JUSTRITE 추가 선반
- VESTIL 배터리
- GRAINGER 가시성이 높은 조끼, 솔리드 폴리에스테르, 후크 앤 루프, 더블, 라임
- MORSE DRUM 페일 프로 돌리