항목 | 저장 탱크 사다리 |
생산 능력 | 300의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 12 1 / 3 " |
단계 사이의 거리 | 10 3 / 4 " |
듀티 등급 | 300의 파운드. |
탱크로 확장 | 6 5 / 16 " |
마감재 | 블루 파우더 코트 |
높이 | 120 " |
포함 사항 | 탱크 6 5/16"로 확장 |
사다리 높이 | 10ft. |
부하 용량 | 300의 파운드 |
자재 | 강철 |
가로대 수 | 10 |
단계 수 | 10 |
전반적인 깊이 | 12 " |
전체 높이 | 120 " |
전체 폭 | 14 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ntal-10.pdf |
렁 디아. | 1" |
렁 폭 | 12 " |
셰이프 | 일주 |
단계 깊이 | 4" |
스텝 폭 | 13 " |
최고 단계 높이 | 9 피트 2 인치 |
위에서 아래로 렁 | 10 피트 |
사용 가능한 너비 | 13 " |
폭 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 43.65 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.