₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | Linemans 펜치 |
| 추가 도구 기능 | 전선관 리밍 노즈, 와이어 커터 |
| 커터 길이 | 3 / 4 " |
| ESD 안전 | 아니 |
| 기능 | 색상으로 구분된 손잡이, 교차 해칭 널링 조, 인체공학적 손잡이, 열간 리벳 접합부, 유도 경화 절단 칼날, 정밀 경화 플라이어 헤드 |
| 마감재 | 검은 산화물 |
| 그립 스타일 | 디럭스 쿠션 |
| 핸들 색상 | 여러 가지 빛깔의 |
| 핸들 스타일 | 기능성 |
| 핸들 타입 | 기능성 |
| 높은 레버리지 | 가능 |
| 전압 감지 모듈 포함 | 아니 |
| 절연 | 아니 |
| 턱 길이 | 1 1 / 2 " |
| 턱 개방 유형 | Manual |
| 턱 모양 | 평면 |
| 턱 두께 | 5 / 8 " |
| 턱 폭 | 1 1 / 4 " |
| 자재 | 드롭 단조 합금강 |
| 최대 턱 열림 | 1 5 / 8 " |
| 비점화 | 아니 |
| 코 모양 | 뉴 잉글랜드 |
| 전체 길이 | 8 7 / 8 " |
| 플라이어 재질 | 강철 |
| 플라이어 유형 | 전선공의 플라이어 |
| 연속 | JOURNEYMAN 시리즈 |
| 봄 귀환 | 아니 |
| 테더 가능 | 표준 도구 |
| 테더 준비 | 아니 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.47 |
| 선박 높이 (cm) | 13.97 |
| 선박 길이 (cm) | 37.85 |
| 선박 폭 (cm) | 11.43 |
| HS 코드 | 8203206030 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 프로덕트 | 모델 | 자재 | 핸들 타입 | 턱 길이 | 그립 스타일 | 턱 두께 | 전체 길이 | 핸들 색상 | 핸들 스타일 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
D213 - 9 | 강철 | 담근 | 1 5 / 8 " | 스탠다드 쿠션 | 1 5 / 8 " | - | 파란색 | 담근 | ₩ 122,080 | |
![]() |
J213-9NE | 강철 | 기능성 | 1 5 / 8 " | 디럭스 쿠션 | 5 / 8 " | 9 1 / 2 " | 여러 가지 빛깔의 | 기능성 | ₩ 135,344 | |
![]() |
D213-8NE | 강철 | 담근 | 1 1 / 2 " | 스탠다드 쿠션 | 5 / 8 " | 8 5 / 8 " | 파란색 | 담근 | ₩ 114,256 | |
![]() |
D213-9NE | 강철 | 담근 | 1 5 / 8 " | 스탠다드 쿠션 | 5 / 8 " | 9 3 / 8 " | 파란색 | 담근 | ₩ 114,256 | |
![]() |
HD213-9NE | 강철 | 담근 | 1 5 / 8 " | 스탠다드 쿠션 | 5 / 8 " | 9 3 / 8 " | 빨간색 | 담근 | ₩ 133,072 | |
![]() |
D2139NETT | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 139,024 | |
![]() |
2139NE | - | - | - | - | - | 9" | - | - | ₩ 123,088 |
제품 탐색
- REGAL 008410AS64 핸드 탭, 5/16-24 크기, H3 제한, 4개 플루트, 크롬 도금 질화물 바닥 포함
- DBI-SALA 7012817686 1401202 낙하 보호 하네스, 조끼 하네스, 퀵커넥트/텅, 리볼버, L, 패딩, 회색
- BROWNING 1077676 SH 1 3/8 5/16 QD 부싱, 1.375인치 보어 크기, 2.6875인치 외경, SH 부싱, 연성철
- GRAINGER BULK-RS-S60-104 실리콘 스트립, 2인치 X 10피트, 0.125인치 두께, 60A, 일반 뒷면, 빨간색, 부드러운
- GATES XL-100-200-LLUKNT 동기 및 타이밍 벨트
- TENNSCO ZLE7-8448A-3D 볼트리스 선반 84 x 48 파티클 보드
- BALDWIN 필터 PF7588 연료 필터 요소
- MARKAR FM300MB 83-1/8 힌지 풀 모티스 슬리브
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
KLEIN TOOLS J213-8NE 70004-0 라인스맨 플라이어, 크기 8-13/16인치, 인체공학적 손잡이
₩ 125,168 /단위