KLEIN TOOLS J2000-9NECRTP 라인스맨 플라이어, 크기 9-1/2인치, 인체공학적 핸들 | AA2AVE 10A985 / 72124-3

KLEIN TOOLS J2000-9NECRTP 72124-3 라인스맨 플라이어, 크기 9-1/2인치, 인체공학적 핸들

항목 : AA2AVE모델: J2000-9NECRTP교차 참조 : 10A985 / 72124-3
재고 7개

2일 이내 배송

₩ 205,616
5.00% 꺼짐
₩ 195,328 /단위
장바구니에 추가
견적요청
240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

제품 사양 :

항목 Linemans 펜치
추가 도구 기능 케이블 커터, 전선관 리밍 노즈, 피시 테이프 풀러, 네일 커터, 나사 커터, 와이어 크림퍼, 와이어 커터
커넥터 압착 러그, 비절연 커넥터, 단자
커터 길이 3 / 4 "
ESD 안전 아니
기능 노란색, 남색, 빨간색 또는 연청색 손잡이, 교차 해칭 널링 조, 이중 소재 저니맨 손잡이, 열간 리벳 접합부, 유도 경화 절단 칼날, 정밀 경화 플라이어 헤드
마감재 검은 산화물
생선 테이프 풀러 가능
와이어/케이블 유형 ACSR, 하드 와이어
그립 스타일 디럭스 쿠션
핸들 색상 여러 가지 빛깔의
핸들 스타일 기능성
핸들 타입 기능성
높은 레버리지 가능
전압 감지 모듈 포함 아니
절연 아니
턱 길이 1 5 / 8 "
턱 개방 유형 Manual
턱 모양 평면
턱 두께 5 / 8 "
턱 두께 1 5 / 8 "
턱 폭 1 1 / 4 "
자재 드롭 단조 합금강
비점화 아니
비점화 아니
코 모양 뉴 잉글랜드
전체 길이 9 1 / 2 "
플라이어 재질 강철
플라이어 제품 그룹 펜치
플라이어 유형 전선공의 플라이어
제품 데이터 시트 클라인-툴즈-j2000-9necrtp.pdf
연속 2000 시리즈
봄 귀환 아니
테더 가능 표준 도구
테더 준비 아니
와이어 크림 퍼 가능

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.54
선박 높이 (cm)14.73
선박 길이 (cm)34.29
선박 폭 (cm)12.7
HS 코드8203206030
원산지US

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델그립 스타일자재턱 두께핸들 타입핸들 스타일핸들 색상턱 폭봄 귀환가격
KLEIN TOOLS J2000-9NETP 라인스맨 플라이어, 크기 9-1/2인치, 인체공학적 핸들 | AB9HUT 2DFB5 / 72106-9 J2000-9NETP디럭스 쿠션강철5 / 8 "기능성기능성여러 가지 빛깔의1 1 / 4 "아니₩ 195,632
KLEIN TOOLS D2000-9NETP 라인스맨 플라이어, 크기 9-3/8 인치, 담근 핸들 | AB9JFT 2DGY8 / 70090-3 D2000-9NETP스탠다드 쿠션강철5 / 8 "담근담근파란색1 1 / 4 "아니₩ 154,352
KLEIN TOOLS J213-9NETP 라인스맨 플라이어, 크기 9-1/2인치, 인체공학적 핸들 | AD2AGD 3LY15 / 72105-2 J213-9NETP디럭스 쿠션강철5 / 8 "기능성기능성-1 1 / 4 "아니₩ 154,944
KLEIN TOOLS D213-9NETP 라인스맨 플라이어, 크기 9-3/8 인치, 담근 핸들 | AD6RWW 4A833 / 70056-9 D213-9NETP스탠다드 쿠션강철5 / 8 "담근담근파란색1 1 / 4 "아니₩ 131,952

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KLEIN TOOLS J2000-9NECRTP 72124-3 라인스맨 플라이어, 크기 9-1/2인치, 인체공학적 핸들
₩ 205,616 /단위