₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | Linemans 펜치 |
| 추가 도구 기능 | 철사 절단기 |
| 커넥터 압착 | 러그, 비절연 커넥터, 단자 |
| 커터 길이 | 3 / 4 " |
| ESD 안전 | 아니 |
| 기능 | 색상으로 구분된 손잡이, 교차 해칭 널링 조, 인체공학적 손잡이, 열간 리벳 접합부, 유도 경화 절단 칼날, 정밀 경화 플라이어 헤드 |
| 생선 테이프 풀러 | 아니 |
| 그립 스타일 | 디럭스 쿠션 |
| 핸들 색상 | 여러 가지 빛깔의 |
| 핸들 스타일 | 기능성 |
| 핸들 타입 | 기능성 |
| 높은 레버리지 | 가능 |
| 전압 감지 모듈 포함 | 아니 |
| 절연 | 아니 |
| 턱 길이 | 1 3 / 4 " |
| 턱 개방 유형 | Manual |
| 턱 모양 | 평면 |
| 턱 두께 | 17 / 32 " |
| 턱 두께 | 1 / 2 " |
| 턱 폭 | 1" |
| 자재 | 드롭 단조 합금강 |
| 최대 턱 열림 | 2 1 / 8 " |
| 비점화 | 아니 |
| 비점화 | 아니 |
| 코 모양 | 보편적 인 |
| 전체 길이 | 8 3 / 4 " |
| 플라이어 재질 | 강철 |
| 플라이어 제품 그룹 | 펜치 |
| 플라이어 유형 | 전선공의 플라이어 |
| 제품 데이터 시트 | 클라인-툴스-j12098.pdf |
| 봄 귀환 | 아니 |
| 테더 가능 | 표준 도구 |
| 테더 준비 | 아니 |
| 와이어 크림 퍼 | 아니 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.41 |
| 선박 높이 (cm) | 14.22 |
| 선박 길이 (cm) | 37.85 |
| 선박 폭 (cm) | 11.43 |
| HS 코드 | 8203206030 |
| 원산지 | US |
선적 서류 비치:
제품 탐색
- DEWALT DWABK48SETCS 분리형 레시피 세트(케이스 포함), 8개
- 3M 7000028183 60440208894 / 11000 퀵 체인지 디스크, 코팅, TR 롤온/오프 디스크 부착 시스템
- MAIN FILTER INC. MF0421748 319901 교환 유압 필터, 유리, 5미크론 등급, Viton 씰, 12.16인치 높이
- CONEX BANNINGER PS4471G0280800 벽면 플레이트 엘보, 28 x 1인치 크기
- STEARNS BRAKES 1087012Q0FQF 브레이크 어셈블리
- MAIN FILTER INC. MF0425914 교환 유압 필터, 유리, 10마이크론, 바이톤 씰, 8.14인치 높이
- PLAST-O-MATIC ABVS037VS-PF-LS 공기 작동 볼 밸브, PVDF, 소켓 연결, FKM 씰, 3/8인치 크기
더 알아보기
- GILMOUR
- KEYSHAFT
- SIMONDS
- REX CUT
- TAPE LOGIC
- 전기 탱크리스 온수기
- 스트레이트 블레이드 플러그
- 어깨 나사
- 스포트 라이트
- ID 카드 프린터 액세서리
- OIL SAFE 에너지 안전 캐비닛
- OIL SAFE 프레임 마운트 석션 호스 랙
- MEMPHIS GLOVE 가죽 드라이버 작업 장갑, 오렌지색 손끝
- MUELLER INDUSTRIES 1601-A Chexter 체크 밸브
- ANVIL 형철 니플
- SPEARS VALVES PVC 클래스 200 IPS 가공 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- DAYTON GFCI 전원 코드
- TE-CO T-슬롯 너트, 탭핑
- 허벨 배선 장치-켈렘스 카테고리 5e 엑셀러레이터 잭
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
KLEIN TOOLS J12098 70000-2 Linesman 플라이어, 사이즈 8-3/4인치, 인체공학적 핸들
₩ 121,296 /단위