그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Linemans 펜치 |
핸들 타입 | 담근 |
턱 길이 | 1.437 " |
턱 두께 | 5 / 8 " |
턱 폭 | 1 7 / 32 " |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 8 11 / 16 " |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 핸들 타입 | 항목 | 턱 길이 | 턱 폭 | 자재 | 전체 길이 | 봄 귀환 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2000 - 7 | 담근 | Linemans 펜치 | 1 9 / 32 " | 1.031 " | 단조 강철 드롭 | 7.875 " | 아니 | ₩ 116,182 | ||
D2000 - 8 | 담근 | Linemans 펜치 | 1.437 " | 1 7 / 64 " | 단조 강철 드롭 | 8 11 / 16 " | 아니 | ₩ 103,547 | ||
J2000-8 | 기능성 | Linemans 펜치 | 1.437 " | 1 7 / 64 " | 단조 강철 드롭 | 8 13 / 16 " | 아니 | ₩ 128,397 | ||
J213-8NE | 기능성 | Linemans 펜치 | 1.437 " | 1.187 " | 단조 강철 드롭 | 8 13 / 16 " | 아니 | ₩ 94,605 | ||
D213-9NETH | 담근 | Linemans 펜치 | 1.593 | 1.25 " | 탄소강 | 9.375 " | 아니 | ₩ 108,150 | ||
D2000-9NETH | 담근 | Linemans 펜치 | 1.593 | 1.25 " | 탄소강 | 9.375 " | 아니 | ₩ 121,380 | ||
J12098 | 기능성 | Linemans 펜치 | 1 25 / 32 " | 1.031 " | 단조 강철 드롭 | 8.75 " | 아니 | ₩ 96,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.