APOLLO VALVES Powerpress 시리즈 가스 수형 어댑터
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | PWR7482123 | ₩ 188,776 | |
A | PWR7482134 | ₩ 283,164 | |
A | PWR7482101 | ₩ 134,400 | |
A | PWR7482112 | ₩ 162,148 | |
A | PWR7482090 | ₩ 109,984 | |
A | PWR7482081 | ₩ 101,808 |
Powerpress 시리즈 가스 수형 어댑터
Apollo PowerPress 시리즈 가스 수형 어댑터는 10/40인치에서 1인치 범위의 크기로 스케줄 2에서 2까지의 두꺼운 벽 강관과 함께 사용하도록 설계된 프레스 시스템입니다. 부식을 방지하기 위해 아연-니켈 코팅이 되어 있으며 방수 작동을 위해 EPDM 또는 HNBR 밀봉 요소가 장착되어 있습니다. 이 어댑터는 연결이 제대로 눌렸을 때 명확한 표시를 위해 특허받은 색상 코딩된 VCR(Visual Control Ring)을 특징으로 합니다. 이 시각적 제어 링을 통해 사용자는 압축되지 않은 연결을 식별하고 압축하는 동안 파이프가 최적의 위치에 있는지 확인할 수 있습니다. ASTM A10, A40, A53 및 A106 표준에 따라 흑색 강철/아연 도금 강철/에폭시 코팅 강철 구조를 갖는 135 및 795 두께 벽 강관과 호환됩니다. 이 수형 어댑터는 최대 작동 압력이 230psi이고 EPDM 밀봉 요소를 사용하는 동안 화씨 -40~302도 범위의 온도에서 작동합니다. HNBR 밀봉 요소를 사용할 때 최대 작동 압력은 150psi이고 작동 온도 범위는 화씨 -40~194도입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접 헬멧
- 부동산 및 진입로 마커
- 유압 사인 포스트 드라이버 및 탬퍼
- 집 전체 팬
- 가스 유닛 히터
- 워터 히터
- 데이터 및 통신
- 콘크리트 공사
- 특성 테스터 (비전기적)
- 텐셔너 및 타이트 너
- MITUTOYO 원형 앤빌/스핀들 마이크로미터
- SALSBURY INDUSTRIES 키 키퍼 표면 장착
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 하부 가이드 부싱
- VERMONT GAGE 마이너스 스틸 클래스 Zz 표준 핀 게이지, 미터법 세트
- SPEARS VALVES PVC 다이어프램 밸브, DIN 소켓, EPDM, 미터법
- BALDOR / DODGE SXV, 파일럿이 있는 XNUMX볼트 플랜지, 볼 베어링
- WEG 스탠드 키트
- BROWNING 140번 체인용 테이퍼 보어 스프라켓