OMRON STI
필터
전기용품
전기용품 필터
케이블 풀 스위치 액세서리
PVC로 덮인 강철 케이블 및 관련 하드웨어, 교체 용 아이 볼트, 인장 스프링 및 컨베이어 또는 제조 기계에서 비상 정지 스위치를 설정하는 데 사용되는 마운팅 브래킷으로 구성된 케이블 장력 키트. 개별 교체 용 아이 볼트 및 인장 스프링도 사용 가능
케이블 풀 스위치
비상시 기계 또는 장비를 원거리에서 빠르게 정지하도록 설계되었습니다. 까다로운 산업 환경을 견딜 수있는 견고한 하우징과 쉬운 설치 및 문제 해결을위한 뚜껑 장착 상태 표시기가 특징입니다. 물 세척 작업을 견디는 IP67 등급
접점 블록이있는 비상 정지 푸시 버튼
기계를 정지시켜 기계 또는 진행중인 작업에 대한 손상을 방지하는 데 사용됩니다. Push-to-Lock 및 Turn-to-Reset 동작으로 손쉬운 On / Off 작동. 조명 및 비 조명 버전으로 제공
범례 플레이트
라이트 커튼
응답 시간이 880 밀리 초인 밝은 16nm 적외선 LED의 도움으로 작업 자나 작업자가 부상을 입지 않도록 설계되었습니다. 송신기와 수신기가 함께 작동 할 수있는 2 박스 디자인과 열악한 산업 환경을 견딜 수있는 알루미늄 하우징이 특징입니다.
마그네틱 안전 인터록 스위치 액세서리
MA16 시리즈와 함께 사용하기위한 마그네틱 액추에이터 안전 인터록 스위치가 포함되어 있습니다. 액추에이터가 지정된 작동 범위를 벗어날 때 자동으로 안전 접점을 열고 보조 접점을 닫도록 설계
자기 작동 식 안전 인터록 스위치
기계 보호 애플리케이션 용으로 설계된 자기 작동 비접촉 스위치입니다. 액추에이터가 작동 범위를 벗어나면 안전 접점을 열고 보조 접점을 닫습니다. 습하고 혹독한 환경에 이상적인 캡슐화 된 엔클로저 특징
푸시 버튼 인클로저
릴레이 소켓
안전 인터록 스위치 액세서리
Omron STI 안전 인터록 스위치와 함께 사용하기위한 조정 가능한 직선, XNUMX 방향 조정, 직각 및 직선 작동 키 포함
안전 인터록 스위치
안전 모니터링 릴레이
스위치 액세서리
Omron Sti 소개
1933년부터 Omron STI는 전기, 전자, 제조, 로봇 공학 및 자동차 산업에 이상적인 고품질 안전 장비를 제조해 왔습니다. 브랜드의 광범위한 카탈로그에는 센서, 안전 부품, 스위치, 릴레이, 드라이브 및 전원 공급 장치가 포함됩니다. 오므론 STI 라이트 커튼 팔레타이저, 압착기 및 와인더와 같은 움직이는 기계 근처에 있는 사람들을 보호하도록 설계되었습니다. 이 노란색 커튼은 추가 연결 케이블이나 제어 상자 없이도 송신기와 수신기가 함께 작동하도록 하는 2개의 상자 디자인이 특징입니다. 그들은 알루미늄 하우징과 880nm 적외선 LED의 고강도 전원을 가지고 있습니다. 알루미늄 안전 접촉 가장자리 Omron STI의 제품은 전동 도어나 기계 테이블의 가장자리에 사용되어 부상으로부터 직원을 보호합니다. 이러한 안전 접점 가장자리에는 내충격성 및 전류 절연을 위한 EPDM 고무 구조와 내구성 강화를 위해 알루미늄으로 제작된 마운팅 레일이 특징입니다. 이러한 UL, CE 및 CSA 인증 모서리는 250mm ~ 1000mm의 길이로 제공됩니다.