OMRON STI 안전 모니터링 릴레이
필터
깊이 4.3 " , 키: 3" , 장착: DIN 레일 , 응답 시간: 10 밀리 초 , 유형: 안전 모니터링 , 너비: 1.7 "
스타일 | 모델 | 코일 볼트 | 입력 전원 | 입력 전압 | 전력 소비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11054-0001 | 24VAC/DC | 24VAC/DC | 24VAC/DC | 1.8VA | ₩ 419,615 | |
A | 11054-0012 | 240 VAC | 100-240 VAC | 120 / 240 VAC | 9VA | ₩ 552,335 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 귀 클램프
- 밀폐 공간 호이스트 상부 돛대
- 플러그 및 커넥터 부트
- 키 샤프트
- 액체 기밀 도관 그립
- 송풍기
- 호스 릴
- 안구보호
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 진동기
- LOC-LINE 고정 마운트
- ZICO 표준 스프링 클립
- APPLETON ELECTRIC 100W 습식 위치 고정 장치
- DIXON 스레드 플랜지
- COXREELS LG 시리즈 스프링 구동 호스 릴
- GENERAL PIPE CLEANERS Power Vee 시리즈 핸디 스탠드 배수구 클리너
- MARTIN SPROCKET 단일 스톡 보어 C형 롤러 체인 스프로킷, 60 체인 번호
- EAGLE 드럼 뚜껑
- HUMBOLDT 경도계
- WEG 암 플레이트