그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교대 릴레이 |
코일 볼트 | 240 VAC |
접촉처 구성 | 3NO + 1NC Aux. |
접촉 부하 정격 | 5A |
깊이 | 4.3 " |
환경 보호 | IP20 |
높이 | 3" |
현재 입력 | 40mA |
입력 전원 | 100-240 VAC |
입력 전압 | 120 / 240 VAC |
설치 | DIN 레일 |
전력 소비 | 9VA |
평균응답시간 | 10 밀리 초 |
타입 | 안전 모니터링 |
폭 | 1.7 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8536490050 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 코일 볼트 | 입력 전원 | 입력 전압 | 전력 소비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11054-0001 | 24VAC/DC | 24VAC/DC | 24VAC/DC | 1.8VA | ₩ 419,615 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.