OMRON STI 작동 키, 90도 작동기, 소형 혀 작동 안전 인터록 스위치
필터
AC 접점 등급 : 1V에서 500A, 2V에서 250A, 5V에서 100A , 본체 재질: 유리 충전 폴리 에스테르 , 도관 크기: M16 , 연결 타입: M16 , DC 접점 정격: 0.5V에서 250A, 2V에서 24A , 깊이: 2.95 " , 키: 1.14 " , IP 등급: 67 , NEMA 등급: 6 , 작동력: 1.35의 파운드 , 작동 온도. 범위: -4도 ~ 176도 F , 스타일: 작동 키, 90도 작동기, 소형 혀 작동 , 너비: 0.98 "
스타일 | 모델 | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 44521-1040 | 1NO, 1NC | - | RFQ
|
B | 44521-1060 | 2NC | ₩ 228,112 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 내후성 박스 커버 액세서리
- 벤치 형 디지털 멀티 미터
- 실내공기질 검사
- 위험한 장소 조명 액세서리
- 드럼 스위치
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 파워트랜스미션 벨트
- 모어 및 트리머
- 직업 사이트 조명
- 텀블러 및 미디어
- EAGLE 볼라드 포스트 및 슬리브
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 핸드 스탬프 번호 5
- DAYTON 상단 후크 어셈블리
- VULCAN HART 스크랩 바구니
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 토글 슬라이드 조명 조광기
- EATON 브레이크 유압 실린더
- LINN GEAR 1440 시리즈 LSB 스프로킷
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5968 시리즈
- BULLDOG 트레일러 잭, 탑윈드 스위블
- REMCO 5인치 소프트 탱크 브러쉬