그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 인터록 스위치 |
AC 접점 등급 | 1V에서 500A, 2V에서 250A, 5V에서 100A |
본체 재질 | 유리 충전 폴리 에스테르 |
도관 크기 | M16 |
연결 유형 | M16 |
연락처 양식 | 2NC |
DC 접점 등급 | 0.5V에서 250A, 2V에서 24A |
깊이 | 2.95 " |
높이 | 1.14 " |
IP 등급 | 67 |
NEMA 평가 | 6 |
운영력 | 1.35의 파운드 |
작동 온도 범위 | -4도 ~ 176도 F |
스타일 | 작동 키, 90도 작동기, 소형 혀 작동 |
폭 | 0.98 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | DO |
프로덕트 | 모델 | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
44521-1040 | 1NO, 1NC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.