그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 컨트롤 박스가 통합 된 비상 정지 스위치 |
동작 | Push-Lock / Turn-Reset |
베젤 | 플라스틱 |
색상 | 빨간색 |
연락처 양식 | 1NC |
접촉 등급 | 10A @ 110VAC/6A @ 220VAC |
인클로저 재질 | 플라스틱 |
헤드 재료 | 플라스틱 |
IP 등급 | 65 |
NEMA 평가 | 평가되지 않음 |
운영자 수 | 1 |
크기 | 22mm |
터미널 연결 | 나사 |
운영자 유형 | 40mm 직경 버섯 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | JP |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.