OMRON STI 자기 작동 식 안전 인터록 스위치, 1NC
필터
AC 접점 등급 : 2V에서 230A , 액추에이터 깊이: 0.75 " , 액추에이터 폭: 0.75 " , 연락처 양식: 1NC , DC 접점 정격: 1V에서 30A , IP 등급: IP67 , NEMA 등급: 6 , 꺼짐 감지 거리: 0.47 "~ 0.98" , 감지 거리: 0.28 "~ 0.47" , 스위치 높이: 0.75 "
스타일 | 모델 | 액추에이터 높이 | 본체 재질 | 케이블 길이 | 작동 온도 범위 | 종료 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 44507-3650 | 3.21 " | 스테인리스 강 | 9.8ft. | 화씨 14도 ~ 257도 | 나선 | ₩ 752,325 | |
A | 44507-3658 | 3.21 " | 스테인리스 강 | 16.4ft. | 화씨 14도 ~ 257도 | M12 커넥터 | ₩ 1,000,387 | |
B | 44507-1651 | 3.25 " | ABS | 19.7ft. | 화씨 14도 ~ 131도 | 나선 | ₩ 670,652 | |
B | 44507-1610 | 3.25 " | ABS | 9.8ft. | 화씨 14도 ~ 131도 | 나선 | ₩ 565,127 | |
B | 44507-1650 | 3.25 " | ABS | 9.8ft. | 화씨 14도 ~ 131도 | 나선 | ₩ 603,540 | |
B | 44507-1611 | 3.25 " | ABS | 19.7ft. | 화씨 14도 ~ 131도 | 나선 | ₩ 678,300 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 사전 헹굼 수도꼭지 호스 릴 키트
- 음식 서비스 카트
- 인클로저 에어컨 액세서리
- 필름 및 씰 디스펜서
- 유리 섬유 막대 주식
- 와셔
- 무선 도구
- 도구 보유
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 구리
- LISLE 크로우 풋 렌치
- APPLETON ELECTRIC 안정기 어셈블리, 150W
- PASS AND SEYMOUR 엑스트라 헤비 듀티 병원 등급 리셉터클
- COOPER B-LINE 유형 4X 피드스루 와이어웨이 박스 커넥터
- Cementex USA 안면 보호대 측면
- LOC-LINE 엔드 캡
- CMI 튜브 유니온
- SPEEDAIRE 스위블 장착 브래킷
- OAKTON PH 전극
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDNS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기