그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비상 케이블 풀 스위치 |
AC 접점 등급 | 1A |
케이스 재질 | 다이 캐스트 합금 |
연락처 양식 | 2NC / 1NO |
DC 접점 등급 | 0.5 |
깊이 | 3.39 " |
지시자 | 장력 |
IP 등급 | 67 |
길이 | 8.74 " |
맥스. 케이블 스팬 | 246 피트 |
최소 흐름 | 5mA @ 5VDC |
장착 스타일 | 보편적 인 |
NEMA 평가 | 6 |
운영력 | 28의 파운드 |
다시 쓰기 | 누름 단추 |
스위치 기능 | 유지 |
전환 능력 | 단일 케이블 |
열 전류 | 6A |
폭 | 3.78 " |
배선 항목 | (3) 1/2" NPT |
선박 중량 (kg) | 0.89 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | GB |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.