항목 | 라이트 커튼 |
보조 접점 등급 | 100VDC에서 24mA |
보조 출력 회로 유형 | PNP |
빔 간격 | 0.786 " |
케이블 연결 송신기 | M12, 5핀 |
케이블 길이 | 케이블 없음 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 2.33 " |
주택 자재 | 알류미늄 |
입력 전압 | 24 VDC |
IP 등급 | 65 |
광원 | 880nm 적외선 LED |
맥스. 감지 거리 | 65 피트 |
NEMA 평가 | 4 |
빔 수 | 22 |
작동 온도 범위 | 화씨 14도 ~ 131도 |
전체 높이 | 22.65 " |
보호 높이 | 17.3 " |
리셋 유형 | NC |
평균응답시간 | 23~38msec. |
안전 출력 등급 | 500mA |
폭 | 2.08 " |
선박 중량 (kg) | 3.71 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 70.61 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 8541408000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.