항목 | 안전 인터록 스위치 |
AC 접점 등급 | 1V에서 500A, 2V에서 250A, 5V에서 100A |
본체 재질 | 유리 충전 폴리 에스테르 |
도관 크기 | M20 |
연결 유형 | M20 |
연락처 양식 | 1NO, 1NC |
DC 접점 등급 | 0.5V에서 250A, 2V에서 24A |
깊이 | 1.26 " |
높이 | 3.74 " |
IP 등급 | 67 |
NEMA 평가 | 6 |
운영력 | 2.7의 파운드 |
작동 온도 범위 | -4도 ~ 176도 F |
스타일 | 작동 키, 범용 혀 작동 |
폭 | 2.05 " |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | GB |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.