OMRON STI 자기 작동 식 안전 인터록 스위치, 1NO / 2NC
필터
AC 접점 등급 : 2V에서 230A , 액추에이터 깊이: 0.75 " , 액츄에이터 높이: 3.25 " , 액추에이터 폭: 0.75 " , 본체 재질: ABS , 연락처 양식: 1NO, 2NC , DC 접점 정격: 1V에서 30A , IP 등급: IP67 , NEMA 등급: 6 , 꺼짐 감지 거리: 0.47 "~ 0.98" , 감지 거리: 0.28 "~ 0.47" , 작동 온도. 범위: 화씨 14도 ~ 131도 , 스위치 높이: 0.75 " , 종료 유형: 나선
스타일 | 모델 | 케이블 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 44507-1680 | 9.8ft. | ₩ 963,182 | |
A | 44507-1640 | 9.8ft. | ₩ 850,412 | |
A | 44507-1681 | 19.7ft. | ₩ 1,162,595 | |
A | 44507-1641 | 19.7ft. | ₩ 1,065,277 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 연마 블래스터 액세서리
- 밀링 및 드릴링 머신
- 주사기 필터
- 병 뚜껑
- 조미료 셀프 서비스 센터 액세서리
- HVAC 모터
- 아크 플래시 보호
- 도관 피팅 및 액세서리
- 디스 펜싱 건
- 특수히터
- FRIEDRICH 벽 플레 넘
- ULTRATECH IBC Containment Sump, 폴리에틸렌
- DORAN 부분 제어 스케일
- ALLEGRO SAFETY 안경 청소 물티슈
- FUNNEL KING 회전 스파우트
- MAIN FILTER INC. 유압 필터, 와이어 메쉬, 80미크론
- WATTS 테스트 플러그 확장
- KERN AND SOHN CK Y1 시리즈 측정 셀
- NICHOLSON 유지 관리 파일 세트