그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 인터록 스위치 |
AC 접점 등급 | 2V에서 230A |
액추에이터 깊이 | 0.75 " |
액추에이터 높이 | 3.25 " |
액추에이터 폭 | 0.75 " |
본체 재질 | ABS |
케이블 길이 | 19.7ft. |
연락처 양식 | 1NO, 2NC |
IP 등급 | IP67 |
NEMA 평가 | 6 |
오프 감지 거리 | 0.47 "~ 0.98" |
감지 거리 | 0.28 "~ 0.47" |
작동 온도 범위 | 화씨 14도 ~ 131도 |
스위치 깊이 | 0.67 " |
스위치 높이 | 0.75 " |
스위치 폭 | 0.75 " |
종료 유형 | 나선 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | GB |
모델 | 케이블 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|
44507-1680 | 9.8ft. | ₩ 967,592 | |
44507-1640 | 9.8ft. | ₩ 890,120 | |
44507-1641 | 19.7ft. | ₩ 1,075,182 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.