NOTRAX Brush Step 109 시리즈, 카페트 입구 매트
스타일 | 모델 | 색상 | 항목 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 109S0034BU | 파란색 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 4ft. | 3ft. | ₩ 106,260 | |
A | 109S0048BU | 파란색 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 8ft. | 4ft. | ₩ 279,230 | |
A | 109S0310BU | 파란색 | 카페트 러너 | 10ft. | 3ft. | ₩ 265,230 | |
A | 109S0046BU | 파란색 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 6" | 4ft. | ₩ 190,872 | |
A | 109S0023BU | 파란색 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 3ft. | 2ft. | ₩ 57,627 | |
A | 109S0035BU | 파란색 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 5ft. | 3ft. | ₩ 137,742 | |
A | 109C0048BU60 | 파란색 | 카페트 러너 | 60ft. | 4ft. | ₩ 1,716,470 | |
B | 109S0048BR | 갈색 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 8ft. | 4ft. | ₩ 280,980 | |
B | 109S0310BR | 갈색 | 카페트 러너 | 10ft. | 3ft. | ₩ 258,545 | |
B | 109S0023BR | 갈색 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 3ft. | 2ft. | ₩ 56,507 | |
B | 109S0036BR | 갈색 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 6" | 3ft. | ₩ 159,862 | |
B | 109S0034BR | 갈색 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 4ft. | 3ft. | ₩ 106,260 | |
C | 109C0048CH60 | 숯 | 카페트 러너 | 60ft. | 4ft. | ₩ 2,040,150 | |
C | 109S0036CH | 숯 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 6" | 3ft. | ₩ 147,647 | |
C | 109S0046CH | 숯 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 6" | 4ft. | ₩ 195,895 | |
C | 109S0048CH | 숯 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 8ft. | 4ft. | ₩ 255,062 | |
C | 109S0035CH | 숯 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 5ft. | 3ft. | ₩ 126,332 | |
C | 109S0034CH | 숯 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 4ft. | 3ft. | ₩ 106,260 | |
C | 109S0023CH | 숯 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 3ft. | 2ft. | ₩ 47,022 | |
C | 109S0310CH | 숯 | 카페트 러너 | 10ft. | 3ft. | ₩ 255,167 | |
D | 109S0048GN | 헌터 그린 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 8ft. | 4ft. | ₩ 309,522 | |
D | 109S0310GN | 헌터 그린 | 카페트 러너 | 10ft. | 3ft. | ₩ 260,942 | |
E | 109S0048RB | 레드 / 블랙 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 8ft. | 4ft. | ₩ 263,462 | |
E | 109C0036RB60 | 레드 / 블랙 | 카페트 러너 | 60ft. | 3ft. | ₩ 1,287,667 |
브러시 스텝 109 시리즈, 카펫이 깔린 입구 매트
Notrax 브러시 계단 109 시리즈 카페트 입구 매트는 상업용 건물 입구에 배치됩니다. 그들은 일반적으로 상업 및 교통량이 많은 지역에서 신발의 먼지, 습기 및 부스러기를 가두어 건물 안으로 더 이상 추적되는 것을 방지하는 데 사용됩니다. 먼지를 모으기 위해 매트의 스크래핑 기능을 수행하는 이중 리브 디자인의 현관 매트입니다. 미끄러지거나 움직이지 않도록 뒷면에 비닐이 있습니다. 이 매트는 연장된 서비스 수명을 위해 니들 펀칭 처리되었으며 파란색, 갈색, 차콜, 헌터 그린, 빨간색 및 검은색 색상으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 디바이더 박스
- 샌딩 시트 핸드 패드 홀더 및 블록
- 휴대용 쿨러 및 음료 쿨러
- 밀폐 공간 호이스트 하부 마스트 연장
- 퇴비화 쓰레기 봉투
- 타이머
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 윈치
- 스타터 및 접촉기
- 스프링
- BRADY 파이프 마커, Demin. 물
- FAIRBANKS 프라이 바 레버 돌리, 나무 손잡이
- APPROVED VENDOR 토 스페이스 그릴
- OSG 800 오른손 카바이드 Bur, 뾰족한 나무 모양
- GENERAL ELECTRIC 볼트 온 회로 차단기, TEYF 시리즈
- SPEARS VALVES PN16 CPVC 피팅 유니온, 소켓 x 소켓, FKM, 미터법
- 80/20 단일 지지대가 있는 내부 코너 브래킷, 4개의 구멍
- JUSTRITE 범용 흡착제 패드, 적층 SMS
- NIBCO 러그 스타일 대구경 버터플라이 밸브
- BROWNING SSF2S 100 시리즈 경량 스탬핑 강철 XNUMX볼트 플랜지 장착 볼 베어링