OMRON STI 액추에이터 키, 플랫 액추에이터, 미니어처 혀 작동 안전 인터록 스위치
필터
AC 접점 등급 : 1V에서 500A, 2V에서 250A, 5V에서 100A , 본체 재질: 유리 충전 폴리 에스테르 , 도관 크기: M16 , 연결 타입: M16 , DC 접점 정격: 0.5V에서 250A, 2V에서 24A , 깊이: 2.95 " , 키: 1.14 " , IP 등급: 67 , NEMA 등급: 6 , 작동력: 1.35의 파운드 , 작동 온도. 범위: -4도 ~ 176도 F , 스타일: 액추에이터 키, 플랫 액추에이터, 미니어처 텅 작동 , 너비: 0.98 "
스타일 | 모델 | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 44521-1020 | 1NO, 1NC | ₩ 228,112 | |
A | 44521-1050 | 2NC | ₩ 242,165 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 생물학적 위험 폐기물 캔
- 클래스 L 퓨즈
- 전기 밸브 액추에이터
- 정전기 방지 테이블 매트 및 시트
- 주거용 받침대 팬
- 수질 및 정화
- 선반 도구
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 지붕이기
- 브론즈
- EDSAL 패널 키트
- BRADY 애로우 테이프, 블랙/오렌지
- BOSCH 해머 스틸 1 1/8 육각
- SUNDSTROM SAFETY 헤드 하네스
- DORIAN 널링 도구 어깨
- RULAND MANUFACTURING JCC 시리즈 조 커플링 허브
- EDWARDS SIGNALING 확장기 모듈
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 슬라이딩 오버헤드 트랙 시스템 고정 엔드 키트
- EATON KDC 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, K 프레임
- SCOTSMAN 물 센서 및 하네스