RULAND MANUFACTURING JCC 시리즈 조 커플링 허브
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 키 웨이 | 키홈 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JCC36-8-A | 0.5 " | 아니 | 1 / 8 "X 1 / 16" | 2.25 " | 28.7mm | JCC36 | ₩ 336,350 | |
A | JCC26-8-A | 0.5 " | 아니 | 1 / 8 "X 1 / 16" | 1.625 " | 18mm | JCC26 | ₩ 153,562 | |
B | JCC16-8-A | 0.5 " | 아니 | 1 / 8 "X 1 / 16" | 1" | 11.9mm | JCC16 | ₩ 90,264 | |
A | JCC36-12-A | 0.75 " | 아니 | 3 / 16 "X 3 / 32" | 2.25 " | 28.7mm | JCC36 | ₩ 335,090 | |
A | JCC26-12-A | 0.75 " | 아니 | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1.625 " | 18mm | JCC26 | ₩ 156,467 | |
A | JCC26-6-A | 0.375 " | 아니 | 3 / 32 "X 3 / 64" | 1.625 " | 18mm | JCC26 | ₩ 155,837 | |
C | JCC16-6-A | 0.375 " | 아니 | 3 / 32 "X 3 / 64" | 1" | 11.9mm | JCC16 | ₩ 90,475 | |
A | JCC36-10-A | 0.625 " | 아니 | 3 / 16 "X 3 / 32" | 2.25 " | 28.7mm | JCC36 | ₩ 336,350 | |
A | JCC26-10-A | 0.625 " | 아니 | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1.625 " | 18mm | JCC26 | ₩ 153,510 | |
A | JCC36-14-A | 0.875 " | 아니 | 3 / 16 "X 3 / 32" | 2.25 " | 28.7mm | JCC36 | ₩ 317,782 | |
A | JCC32-16-A | 1" | 가능 | 1 / 4 "X 1 / 8" | 2" | 20.8mm | JCC32 | ₩ 255,360 | |
A | JCC36-16-A | 1" | 아니 | 1 / 4 "X 1 / 8" | 2.25 " | 28.7mm | JCC36 | ₩ 326,935 | |
A | JCC36-20-A | 1.25 " | 가능 | 1 / 4 "X 1 / 8" | 2.25 " | 28.7mm | JCC36 | ₩ 326,935 | |
A | JCC36-18-A | 1.125 " | 아니 | 1 / 4 "X 1 / 8" | 2.25 " | 28.7mm | JCC36 | ₩ 316,785 | |
A | JCC32-8-A | 1 / 2 " | 가능 | 1 / 8 "X 1 / 16" | 2" | 20.8mm | JCC32 | ₩ 240,520 | |
D | JCC21-8-A | 1 / 2 " | 가능 | 1 / 8 "X 1 / 16" | 5 / 16 " | 15mm | JCC21 | ₩ 123,585 | |
A | JCC32-12-A | 3 / 4 " | 가능 | 3 / 16 "X 3 / 32" | 2" | 20.8mm | JCC32 | ₩ 234,150 | |
D | JCC21-6-A | 3 / 8 " | 가능 | 3 / 32 "X 3 / 64" | 5 / 16 " | 15mm | JCC21 | ₩ 132,212 | |
D | JCC21-10-A | 5 / 8 " | 가능 | 3 / 16 "X 3 / 32" | 5 / 16 " | 15mm | JCC21 | ₩ 124,564 | |
A | JCC32-10-A | 5 / 8 " | 가능 | 3 / 16 "X 3 / 32" | 2" | 20.8mm | JCC32 | ₩ 240,520 | |
A | JCC32-14-A | 7 / 8 " | 가능 | 3 / 16 "X 3 / 32" | 2" | 20.8mm | JCC32 | ₩ 240,204 |
JCC 시리즈 조 커플링 허브
Ruland Manufacturing JCC 시리즈 죠 커플링 허브는 두 샤프트 간에 토크와 회전 동작을 전달하고 모션 제어(서보) 애플리케이션에서 샤프트 오정렬을 수용합니다. 이 커플링 허브는 11.9개의 죠 허브와 스파이더로 구성된 균형 잡힌 디자인의 15.0피스 어셈블리를 특징으로 하여 연결 샤프트 사이의 오정렬을 방지하고 충격과 진동을 완화합니다. 18.0, 20.8, 28.7, XNUMX 및 XNUMXmm 길이 변형으로 제공되는 다양한 알루미늄 조 커플링 허브 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 샌딩 디스크 잠금
- 체인 및 벨트 텐셔너
- 조명 제어 시스템 센서
- 가압식 휴대용 눈 세척 스테이션
- 소프트 스타트 조합
- 일회용 내화성작업복
- 임팩소켓 및 비트
- 호퍼 및 큐브트럭
- 펀치/끌/핸드드릴
- 용접봉 및 와이어
- LASCO 새들 탭이있는 티
- WESTWARD 마그네틱 파워 비트, 정사각형
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 개스킷 아라미드 섬유
- BUSSMANN VFNH 계열 퓨즈 링크
- JACKSON SAFETY 자동 다크닝 필터
- PASS AND SEYMOUR Plugtail 시리즈 자동 벽 스위치
- HELICOIL 나선형 플루트 플러그 탭, UNF, 2B
- HUMBOLDT 연장 케이블
- DIXON B08 시리즈 소형 필터/조절기
- VESTIL BAR 시리즈 단면/양면 바 스톡 트리