VESTIL BAR 시리즈 단면/양면 바 스톡 트리
필터
생산 능력: 3500의 파운드. , 색상: 파란색 , 깊이: 38.5 " , 층간 거리: 10 " , 프레임 재질: 강철 , 키: 80.5 " , 설치 하드웨어 포함: 가능 , 재료: 강철 , 최대. 레벨 용량: 500의 파운드. , 장착 구멍 직경: 9 / 16 " , 레벨 수: 7 , 저장 수준 수: 7 , 위에서 아래로 사용 가능한 길이: 7", 9", 11", 13", 14", 15", 10"
스타일 | 모델 | 디자인 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 바 -A-84-D | 두 | 62 " | ₩ 1,053,640 | |
B | 바-R-84-D | 두 | 84.06 " | ₩ 1,887,912 | RFQ
|
C | BAR-A-84-S | 하나의 | 62 " | ₩ 992,523 | |
D | 바-R-84-S | 하나의 | 84.06 " | ₩ 1,511,949 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 홀더 및 교체 케이스
- 기계 디버링 도구
- 팔레트 랙
- 지브 크레인 부품
- 꼬인 O- 링
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 변압기
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 플라스틱
- 바닥
- PROTO 전원 소켓 3/8 인치 드라이브 크기
- MILLER FLUID POWER 유압 실린더
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 4.5mm 카바이드
- LEWISBINS Plexton Nest 및 Stack 컨테이너
- APPLETON ELECTRIC 케이블 커넥터
- APPLETON ELECTRIC 3/4 인치 백열등 설비
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 나선형 미늘 90 Deg. 팔꿈치, Mipt x 나선형 미늘
- Cementex USA 박스 엔드 렌치 세트
- NIBCO 티셔츠, CPVC
- BROWNING 100번 체인용 분할 테이퍼 부싱이 있는 강철 이중 단일 스프로킷