그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 턱 커플 링 허브 |
보어 직경. | 0.375 " |
키 웨이 | 아니 |
키홈 크기 | 3 / 32 "X 3 / 64" |
자재 | 알류미늄 |
외부 Dia. | 1.625 " |
전체 길이 | 18mm |
크기 | JCC26 |
UPC | 634529113226 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | 키 웨이 | 키홈 크기 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCC16-6-A | 0.375 " | 아니 | 3 / 32 "X 3 / 64" | 1" | 11.9mm | JCC16 | ₩ 90,475 | ||
JCC16-8-A | 0.5 " | 아니 | 1 / 8 "X 1 / 16" | 1" | 11.9mm | JCC16 | ₩ 90,265 | ||
JCC26-10-A | 0.625 " | 아니 | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1.625 " | 18mm | JCC26 | ₩ 153,510 | ||
JCC26-12-A | 0.75 " | 아니 | 3 / 16 "X 3 / 32" | 1.625 " | 18mm | JCC26 | ₩ 156,467 | ||
JCC26-8-A | 0.5 " | 아니 | 1 / 8 "X 1 / 16" | 1.625 " | 18mm | JCC26 | ₩ 153,562 | ||
JCC36-10-A | 0.625 " | 아니 | 3 / 16 "X 3 / 32" | 2.25 " | 28.7mm | JCC36 | ₩ 336,350 | ||
JCC36-12-A | 0.75 " | 아니 | 3 / 16 "X 3 / 32" | 2.25 " | 28.7mm | JCC36 | ₩ 335,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.