SPEEDAIRE 고정식 전기 공기 압축기
일반 구형 디젤 구동식 공기 압축기에 대한 대안을 찾고 계십니까? 더 이상 보지 마십시오. Raptor Supplies 귀하의 요구 사항이 충족되었습니다. 전기 압축기에는 연료가 필요하지 않습니다....자세히 보기
전기 공기 압축기, 1단, 압력 윤활
SPEEDAIRE 30단 전기 공기 압축기는 내부 구성 요소에 오일을 정밀하게 공급하기 위해 공압식 기후 제어 시스템에 압축 공기 흐름을 제공하도록 설계된 압력 윤활식입니다. 그들은 펌프를 사용하여 압축 공기를 오일과 함께 전달하는데, 이 방법은 스플래쉬 윤활보다 효과적이며 공기 압축기의 수명을 연장합니다. 이 압축기는 사람의 노력을 줄이기 위해 자동 시작/정지 메커니즘을 갖추고 있습니다. 60, 80 및 XNUMX갤런 탱크 용량으로 제공되는 다양한 압축기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 30단 전기 공기 압축기는 내부 구성 요소에 오일을 정밀하게 공급하기 위해 공압식 기후 제어 시스템에 압축 공기 흐름을 제공하도록 설계된 압력 윤활식입니다. 그들은 펌프를 사용하여 압축 공기를 오일과 함께 전달하는데, 이 방법은 스플래쉬 윤활보다 효과적이며 공기 압축기의 수명을 연장합니다. 이 압축기는 사람의 노력을 줄이기 위해 자동 시작/정지 메커니즘을 갖추고 있습니다. 60, 80 및 XNUMX갤런 탱크 용량으로 제공되는 다양한 압축기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
2 단계, 탱크 장착, 스플래시 윤활, 수평 전기 공기 압축기
2 단계, 탱크 장착 이중, 스플래시 윤활, 수평 전기 공기 압축기
수직 전기 공기 압축기, 1단, 스플래쉬 윤활
SPEEDAIRE 단일 단계 전기 공기 압축기는 내부 구성 요소에 오일을 정밀하게 공급하기 위해 공압식 기후 제어 시스템에 압축 공기 흐름을 제공하도록 설계된 비말 윤활 방식입니다. 그들은 펌프를 사용하여 오일과 함께 압축 공기를 전달합니다. 이 방법은 스플래쉬 윤활보다 효과적이며 공기 압축기의 수명을 연장합니다. 이 압축기는 노력을 줄이기 위해 자동 시작/정지 메커니즘을 갖추고 있습니다. 또한 고온에서 자동으로 작동을 차단하는 열 보호 기능을 제공합니다. 펌프는 수직 탱크 위에 장착됩니다. 단상 및 XNUMX상 옵션으로 제공되는 다양한 압축기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 단일 단계 전기 공기 압축기는 내부 구성 요소에 오일을 정밀하게 공급하기 위해 공압식 기후 제어 시스템에 압축 공기 흐름을 제공하도록 설계된 비말 윤활 방식입니다. 그들은 펌프를 사용하여 오일과 함께 압축 공기를 전달합니다. 이 방법은 스플래쉬 윤활보다 효과적이며 공기 압축기의 수명을 연장합니다. 이 압축기는 노력을 줄이기 위해 자동 시작/정지 메커니즘을 갖추고 있습니다. 또한 고온에서 자동으로 작동을 차단하는 열 보호 기능을 제공합니다. 펌프는 수직 탱크 위에 장착됩니다. 단상 및 XNUMX상 옵션으로 제공되는 다양한 압축기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
전기 공기 압축기, 단일 단계, 압력 윤활
SPEEDAIRE 전기 공기 압축기는 스프레이 건을 작동하기 위해 압축 공기를 제공합니다. 높은 공기압을 필요로 하는 공압 공구에 동력을 공급하는 데 이상적입니다. 펌프는 스플래쉬 윤활 장치의 도움으로 오일 윤활되므로 도구의 원활한 작동을 위해 공기 흐름에서 소량의 오일이 이월되어 발생합니다. 안정적인 작동을 제공하기 위해 단단한 바닥 또는 지상 장착형입니다. 이 압축기는 분체 도장 마감 처리된 주철로 제작되었으며 작동 확인을 위한 오일 사이트 글라스, 압력 게이지 및 압력 안전 밸브가 특징입니다. 단상 및 삼상 전기 공기 압축기 중에서 선택 가능 Raptor Supplies.
SPEEDAIRE 전기 공기 압축기는 스프레이 건을 작동하기 위해 압축 공기를 제공합니다. 높은 공기압을 필요로 하는 공압 공구에 동력을 공급하는 데 이상적입니다. 펌프는 스플래쉬 윤활 장치의 도움으로 오일 윤활되므로 도구의 원활한 작동을 위해 공기 흐름에서 소량의 오일이 이월되어 발생합니다. 안정적인 작동을 제공하기 위해 단단한 바닥 또는 지상 장착형입니다. 이 압축기는 분체 도장 마감 처리된 주철로 제작되었으며 작동 확인을 위한 오일 사이트 글라스, 압력 게이지 및 압력 안전 밸브가 특징입니다. 단상 및 삼상 전기 공기 압축기 중에서 선택 가능 Raptor Supplies.
전기 공기 압축기
Speedaire 전기 공기 압축기는 공압 공조 시스템에 사용하도록 설계되었습니다. 이러한 전기 공기 압축기는 일반적으로 안전한 위치에 설치되며 일반적으로 분산 공기 시스템에 부착됩니다. 1, 1.5, 3, 3/4 HP 전력 등급에서 사용 가능한 다양한 공기 압축기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Speedaire 전기 공기 압축기는 공압 공조 시스템에 사용하도록 설계되었습니다. 이러한 전기 공기 압축기는 일반적으로 안전한 위치에 설치되며 일반적으로 분산 공기 시스템에 부착됩니다. 1, 1.5, 3, 3/4 HP 전력 등급에서 사용 가능한 다양한 공기 압축기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
2 단계, 탱크 장착, 스플래시 윤활, 수직 전기 공기 압축기
스타일 | 모델 | 스타일 | A | HP | 탱크 크기 | 전압 | 입력 전압 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35WC67 | ₩10,161,830 | RFQ | ||||||||
B | 35WC68 | ₩11,286,135 | RFQ | ||||||||
C | 35WC40 | ₩5,398,155 | RFQ | ||||||||
D | 35WC43 | ₩6,402,305 | RFQ | ||||||||
D | 35WC51 | ₩6,375,390 | RFQ | ||||||||
C | 35WC42 | ₩4,953,480 | RFQ | ||||||||
C | 35WC47 | ₩5,818,015 | RFQ | ||||||||
D | 35WC50 | ₩6,186,915 | RFQ | ||||||||
D | 35WC45 | ₩5,990,390 | RFQ | ||||||||
C | 35WC48 | ₩6,398,700 | RFQ | ||||||||
E | 35WC61 | ₩13,105,155 | RFQ | ||||||||
F | 35WC83 | ₩4,322,272 | RFQ | ||||||||
G | 35WC84 | ₩6,126,050 | RFQ | ||||||||
F | 35WC82 | ₩4,734,100 | RFQ |
전기 공기 압축기, 수평
Speedaire 공기 압축기 장치는 공압 도구에 동력을 공급하고 스프레이 건을 제어하기 위해 압축 공기를 제공하도록 제조되었습니다. 이 ASME 승인 공기 압축기는 오일 윤활 펌프와 함께 제공되며 단단한 바닥이나 지면에 장착해야 합니다. 135 및 150 PSI 압력 옵션으로 제공되는 다양한 공기 압축기 중에서 선택하십시오.
Speedaire 공기 압축기 장치는 공압 도구에 동력을 공급하고 스프레이 건을 제어하기 위해 압축 공기를 제공하도록 제조되었습니다. 이 ASME 승인 공기 압축기는 오일 윤활 펌프와 함께 제공되며 단단한 바닥이나 지면에 장착해야 합니다. 135 및 150 PSI 압력 옵션으로 제공되는 다양한 공기 압축기 중에서 선택하십시오.
표준 및 승인
- ASME
- CSA
- UL
- UL1450
자주하는 질문
압축기의 세 가지 종류는 무엇입니까?
중소 규모 산업에서 볼 수 있는 세 가지 가장 일반적인 공기 정변위 압축기 유형은 로터리 스크류, 베인 및 왕복 공기 압축기입니다.
전기 압축기의 장점은 무엇입니까?
전기 압축기는 연료가 필요하지 않으므로 디젤 압축기보다 작동 비용이 훨씬 저렴합니다. 전기 컴프레서는 작동하는 데 전원만 필요하며 전원을 연결하고 시운전하면 사실상 무인 상태로 둘 수 있습니다.
압축기 내부에서 사용되는 가스는 무엇입니까?
에어컨의 압축기는 차가운 프레온 가스를 압축합니다. 압축기를 윤활하기 위해 소량의 오일이 프레온 가스와 혼합됩니다. 프레온 가스를 압축하면 압력이 상승하여 매우 뜨거워집니다.
공기 압축기의 작동 원리는 무엇입니까?
공기 압축기는 공기를 용기에 강제로 넣고 가압하여 작동합니다. 그런 다음 공기는 탱크의 구멍을 통해 압력이 가해지는 압력을 받게 됩니다. 열린 풍선처럼 생각하면 압축 공기가 방출되면서 에너지로 사용할 수 있습니다.
더 알아보기
- 온수순환펌프
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 커플링 및 어답터
- 특성 테스터 (비전기적)
- 핀
- 특수 바이스 및 부품
- 그루 빙 도구 세트
- 휴대용 페인트 분무기
- 벨트 구동 이중 입구 전방 곡선 송풍기
- 출구 표시 LED 개장 키트
- MUELLER INDUSTRIES ABS 파이프
- WEILER 나선형 브러시 도구
- EDWARDS SIGNALING 적색 LED 모듈
- SPEARS VALVES CPVC FKM 보조 종단 커넥터 세트, SR 나사산 종단
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 다이어프램 밸브, 플랜지 끝단, FKM 백업 PTFE 다이어프램
- EBERBACH 전기 분석기 히터
- LABCONCO 공기 정화 필터
- VESTIL LO-J 시리즈 트레일러 안정화 잭
- BERNER 히터 어셈블리
- CLEVELAND 회로 차단기