SPEEDAIRE 35WC83 전기 공기 압축기 일반 의무 5HP
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 3 / 4 " |
A | 14.2-12.8 |
Control | 압력 스위치 |
실린더 재질 | 주철 |
dBA @ 3 피트 | 83 |
Enclosure | 오픈 드립 증명 |
마감재 | 분말 코팅 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 14.0 |
HP | 5.00 |
Hz | 60 |
입력 전압 | 208에서 240 VAC로 |
윤활 유형 | 스플래시 윤활 |
모터 유형 | Dripproof 열기 |
오프 압력 스위치 설정 | 175 |
압력 스위치 설정 | 145 |
전체 높이 | 71 " |
전체 길이 | 35 " |
전체 폭 | 27 " |
상 | 3 |
펌프 마운트 | 탱크 장착 |
펌프 오일 용량 | 17 온스 |
펌프 RPM | 1190 |
스타일 | 심플 렉스 |
탱크 크기 | 80 갤런 |
탱크 타입 | 수직선 |
UPC | 190735618585 |
선박 중량 (kg) | 206.1 |
선박 높이 (cm) | 210.82 |
선박 길이 (cm) | 116.84 |
선박 폭 (cm) | 93.98 |
원산지 | US |
모델 | 스타일 | A | HP | 탱크 크기 | 전압 | 입력 전압 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35WC40 | - | 22 | 5 | 80 갤런 | 208-230 | - | 71 " | 35 " | ₩ 5,398,155 | RFQ
|
35WC42 | - | 14.2-12.8/6.4 | 5 | 80 갤런 | 208-230/460 | - | 71 " | 35 | ₩ 4,953,480 | RFQ
|
35WC43 | - | 22 | 5 | 80 갤런 | 208-230 | - | 71 " | 35 | ₩ 6,402,305 | RFQ
|
35WC45 | - | 14.2-12.8/6.4 | 5 | 80 갤런 | 208-230/460 | - | 71 " | 35 | ₩ 5,990,390 | RFQ
|
35WC47 | - | 31 | 7.5 | 80 갤런 | 208-230 | - | 71 " | 35 " | ₩ 5,818,015 | RFQ
|
35WC48 | - | 19.8-17.9/9 | 7.5 | 80 갤런 | 208-230/460 | - | 71 " | 35 | ₩ 6,398,700 | RFQ
|
35WC50 | - | 31 | 7.5 | 80 갤런 | 208-230 | - | 71 " | 35 | ₩ 6,186,915 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.