VESTIL AWR-TM 시리즈 알루미늄 트럭 장착형 경사로
필터
색: 은 , 데크 유형: 고체 , 연석 사이의 거리: 28 2 / 3 " , 포함: 스틸 포켓 프레임, 안전 체인 및 수동 스프링 장착 잠금 장치 , 재료: 알류미늄 , 램프 프레임 재질: 알류미늄 , 램프 창살 재질: 알류미늄 , 사용 가능한 램프 폭: 26 " , 너비: 28 2 / 3 "
스타일 | 모델 | 2륜 카트 용량 | 4륜 카트 용량 | 깊이 | 길이 | 최대 신장 | 사용 가능한 램프 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AWR-TM-28-16A | 1000의 파운드. | 1000의 파운드. | 200 1 / 3 " | 16 피트 | 62 " | 189 " | ₩ 3,546,912 | RFQ
|
B | AWR-TM-28-14A | 1200의 파운드. | 1600의 파운드. | 171 " | 14 피트 | 54 " | 170 15 / 16 " | ₩ 3,464,745 | RFQ
|
C | AWR-TM-28-12A | 1400의 파운드. | 1900의 파운드. | 156 1 / 4 " | 12 피트 | 46 " | 144 7 / 16 " | ₩ 3,365,447 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스트로보 스코프
- 안창
- 와이어 감싸기 및 풀기 도구
- 유압 수동 스택 밸브 시스템
- 선반 롤아웃
- 와셔
- 전기 박스
- 엔진
- 보안 경보 및 경고
- 와이어 천
- BRADLEY 듀얼 헤드 드 렌치 호스
- NUMATICS 엔드 플레이트 키트 마크
- IGUS Iglide M250, 플랜지 베어링
- AME INTERNATIONAL 토크 렌치 키트
- MERSEN FERRAZ P-Block 시리즈 퓨즈 베이스
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 암형 스프링클러 헤드 어댑터, 소켓 x 개스킷 Fipt
- EATON 익스텐더 키트
- APPLETON ELECTRIC 소켓
- BALDOR / DODGE 3L FHP V-벨트
- BUSSMANN CUBE 퓨즈 소형 회로 퓨즈 블 디스커넥트, 최대 15A