항목 | 전기 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 1 / 4 " |
A | 9.0-7.5/3.9 |
압축기 유형 | 탱크 장착 |
Control | 압력 스위치 |
실린더 재질 | 주철 |
dBA @ 3 피트 | 85 |
Enclosure | NEMA 1 |
마감재 | 분말 코팅 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 9.1 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
윤활 유형 | 스플래시 윤활 |
최대. 압력 | 135의 PSI |
모터 유형 | 삼상 |
단계 수 | 1 |
오프 압력 스위치 설정 | 135 |
압력 스위치 설정 | 100 |
전체 높이 | 38 " |
전체 길이 | 40.625 " |
전체 폭 | 21.625 " |
상 | 3 |
펌프 오일 용량 | 12 온스 |
펌프 RPM | 1020 |
탱크 크기 | 30 갤런 |
탱크 타입 | 수평 |
UPC | 190735626283 |
전압 | 200-230/460 |
선박 중량 (kg) | 85.05 |
선박 높이 (cm) | 98.55 |
선박 길이 (cm) | 105.92 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
HS 코드 | 8414801685 |
원산지 | US |
A.
A.
A.
모델 | 전체 길이 | A | Control | 전체 폭 | 상 | 탱크 크기 | 전압 | Enclosure | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JR81 | 41.5 " | 3.4-3.4/1.7 | 자동 시작 / 정지 | 21.25 " | 3 | 30 갤런 | 208-230/460 | NEMA | ₩ 8,480,097 | |
4B233 | 26.25 " | 15.0/7.5 | 압력 스위치 | 19 " | 1 | 30 갤런 | 115/230 | NEMA 1 | ₩ 2,748,917 | |
5Z698 | 41.5 " | 7.4-6.2/3.1 | 자동 시작 / 정지 | 21.25 " | 3 | 30 갤런 | 208-230/460 | NEMA | ₩ 8,136,642 | |
5Z700 | 64.25 " | - | 자동 시작 / 정지 | 22.25 " | 3 | 80 갤런 | 208-230/460 | NEMA | ₩ 10,735,777 | |
5Z702 | 65.25 " | 4.06 | 자동 시작 / 정지 | 23.25 " | 3 | 80 갤런 | 208-230/460 | NEMA | ₩ 12,536,142 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.