WALTER TOOLS 스트레이트 플루트 드릴, 솔리드 초경
필터
드릴 포인트 : 120도 , 마치다: 코팅되지 않은 , 등급: K20F , 재료: 초경 , 개수: 1 , 포인트 유형: 셀프 센터링 포인트 , 유형: 높은 정밀도
스타일 | 모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 목록 번호 | 미터 크기 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A3387 - 5 | 0.1969 | 1 1 / 64 " | A3387 - 5 | 5 | 3 7 / 32 " | 0.236 " | ₩ 194,250 | |
A | A3387 - 10.2 | 0.4016 | 1 27 / 32 " | A3387 - 10.2 | 10.2 | 4 41 / 64 " | 0.472 " | ₩ 350,630 | |
A | A3387 - 10.5 | 0.4134 | 1 27 / 32 " | A3387 - 10.5 | 10.5 | 4 41 / 64 " | 0.472 " | ₩ 361,830 | |
A | A3387 - 11 | 0.4331 | 1 27 / 32 " | A3387 - 11 | 11 | 4 41 / 64 " | 0.472 " | ₩ 361,830 | |
A | A3387 - 11.5 | 0.4528 | 1 27 / 32 " | A3387 - 11.5 | 11.5 | 4 41 / 64 " | 0.472 " | ₩ 350,630 | |
A | A3387 - 12 | 0.4724 | 1 27 / 32 " | A3387 - 12 | 12 | 4 41 / 64 " | 0.472 " | ₩ 364,647 | |
A | A3387 - 12.5 | 0.4921 | 1 59 / 64 " | A3387 - 12.5 | 12.5 | 4.875 " | 0.551 " | ₩ 468,422 | |
A | A3387 - 13 | 0.5118 | 1 59 / 64 " | A3387 - 13 | 13 | 4.875 " | 0.551 " | ₩ 468,422 | |
A | A3387 - 14 | 0.5512 | 1 59 / 64 " | A3387 - 14 | 14 | 4.875 " | 0.551 " | ₩ 471,240 | |
A | A3387 - 15 | 0.5906 | 2 5 / 16 " | A3387 - 15 | 15 | 5 15 / 64 " | 0.629 " | ₩ 642,337 | |
A | A3387 - 15.5 | 0.6102 | 2 5 / 16 " | A3387 - 15.5 | 15.5 | 5 15 / 64 " | 0.629 " | ₩ 707,262 | |
A | A3387 - 16 | 0.6299 | 2 5 / 16 " | A3387 - 16 | 16 | 5 15 / 64 " | 0.629 " | ₩ 639,520 | |
A | A3387 - 17 | 0.6693 | 2.593 | A3387 - 17 | 17 | 5.625 " | 0.708 " | ₩ 762,947 | |
A | A3387 - 17.5 | 0.6890 | 2.593 | A3387 - 17.5 | 17.5 | 5.625 " | 0.708 " | ₩ 819,052 | |
A | A3387 - 19.5 | 0.7677 | 2 51 / 64 " | A3387 - 19.5 | 19.5 | 6 1 / 64 " | 0.787 " | ₩ 922,827 | |
A | A3387 - 20 | 0.7874 | 2 51 / 64 " | A3387 - 20 | 20 | 6 1 / 64 " | 0.787 " | ₩ 990,150 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드레인 커버 및 씰
- 벽 팩 및 벽걸이 고정 장치
- 전기 천장 히터 액세서리
- 정전기 방지 손목 스트랩
- 인클로저 에어컨
- 펌프 모터
- 손전등
- 덕트 팬 및 액세서리
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 열가소성 용접
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T2, 28V
- DEWALT 육각 임팩트 삽입 비트
- APPROVED VENDOR 동관 연장 2 인치 길이
- IGUS 슬리브 베어링 1 1/4 인치
- PARKER B 시리즈, 볼 밸브
- PASS AND SEYMOUR Adorne 시리즈 타이머 스위치
- MERSEN FERRAZ 750V 개방형 반도체 퓨즈 홀더
- COOPER B-LINE 유형 1 빠른 연결 경첩 덮개는 선로 종단 플랜지에 배치됩니다.
- APPROVED VENDOR 철조망
- SLOAN 커버 어셈블리