그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 플루트 드릴 |
동등한 십진수 | 0.5512 |
드릴 포인트 | 120도 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 길이 | 1 59 / 64 " |
학년 | K20F |
목록 번호 | A3387 - 14 |
자재 | 초경 |
미터 크기 | 14 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 4.875 " |
포인트 타입 | 셀프 센터링 포인트 |
생크 직경 | 0.551 " |
타입 | 높은 정밀도 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8209000030 |
모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 목록 번호 | 미터 크기 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3387 - 5 | 0.1969 | 1 1 / 64 " | A3387 - 5 | 5 | 3 7 / 32 " | 0.236 " | ₩ 86,310 | |
A3387 - 10.2 | 0.4016 | 1 27 / 32 " | A3387 - 10.2 | 10.2 | 4 41 / 64 " | 0.472 " | ₩ 163,800 | |
A3387 - 10.5 | 0.4134 | 1 27 / 32 " | A3387 - 10.5 | 10.5 | 4 41 / 64 " | 0.472 " | ₩ 163,800 | |
A3387 - 11 | 0.4331 | 1 27 / 32 " | A3387 - 11 | 11 | 4 41 / 64 " | 0.472 " | ₩ 163,800 | |
A3387 - 11.5 | 0.4528 | 1 27 / 32 " | A3387 - 11.5 | 11.5 | 4 41 / 64 " | 0.472 " | ₩ 163,800 | |
A3387 - 12 | 0.4724 | 1 27 / 32 " | A3387 - 12 | 12 | 4 41 / 64 " | 0.472 " | ₩ 163,800 | |
A3387 - 12.5 | 0.4921 | 1 59 / 64 " | A3387 - 12.5 | 12.5 | 4.875 " | 0.551 " | ₩ 224,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.