SPEEDAIRE 전기 공기 압축기, 수평
Speedaire 고정식 전기 공기 압축기는 저장 탱크에서 압축 공기를 생산 및 저장하는 전동식 공압 장치입니다. 이러한 Speedaire 공기 압축기에서 생성된 압축 공기는 인플레이션 장비, 타이어 교환기, 네일레와 같은 공압 장치를 작동하는 데 사용됩니다....자동차, 식품 및 음료, 의료, 석유 화학 및 제약 산업의 rs, 공압 제어 및 스프레이 건.더 읽기
스타일 | 모델 | 전압 | A | 최대. 압력 | 모터 유형 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 탱크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4B234 | 115/230 | 15.0/7.5 | 135의 PSI | Dripproof 열기 | 38 " | 40.625 " | 21.625 " | 30 갤런 | ₩ 2,155,475 | |
B | 2MLW6 | 230 | 14 | 150의 PSI | 유도 | 43 45 / 64 " | 31.25 " | 29 3 / 32 " | 0.5 갤런 | ₩ 3,675,315 |
전기 공기 압축기, 수평
Speedaire 공기 압축기 장치는 공압 도구에 동력을 공급하고 스프레이 건을 제어하기 위해 압축 공기를 제공하도록 제조되었습니다. 이 ASME 승인 공기 압축기는 오일 윤활 펌프와 함께 제공되며 단단한 바닥이나 지면에 장착해야 합니다. 135 및 150 PSI 압력 옵션으로 제공되는 다양한 공기 압축기 중에서 선택하십시오.
작동 메커니즘
- 장치를 설치하려면 압축기 플라이휠과 벽 사이에 충분한 여유 공간이 있는 깨끗하고 통풍이 잘 되는 위치를 선택하십시오.
- 진동을 줄이기 위해 콘크리트 바닥이나 격리 패드 위에 탱크를 장착하십시오.
- 모터를 접지된 전기 연결부에 연결하십시오.
- 전원이 켜지고 모터가 시동되면 연결된 플라이휠이 회전을 시작하여 압축기를 시동합니다.
- 컴프레서의 실린더 크랭크축과 피스톤이 공기를 흡입하기 위해 위아래로 움직이기 시작합니다.
- 가압 가스는 추가 적용을 위해 에어 실린더/탱크로 보내집니다. 물이나 기름이 없는 공기를 받을 수 있도록 적절한 필터를 설치해야 합니다.
- 이 장치는 미리 설정된 리시버 탱크 압력에 도달하면 압축기를 정지시키는 자동 시작 및 정지 압력 스위치를 사용하여 제어됩니다. 리시버 탱크 압력이 미리 설정된 최소 수준 아래로 떨어지면 압력 스위치가 압축기를 다시 시작합니다.
특징
- Speedaire 전기 공기 압축기는 2hp 모터를 사용하여 구동됩니다.
- 압축 가스를 저장하고 과도한 유체를 배출하기 위한 0.5/30갤런 ASME 탱크와 수동 배출 밸브가 각각 장착되어 있습니다.
- 이 2hp 압축기 장치는 4.9/6.2psi의 최대 기압에서 135/150cfm 공기를 전달합니다.
- 스피데어 4B234 압축기는 오일 보충 포트와 오일 레벨 사이트 글래스를 사용하여 11.5 액량 온스의 오일을 채울 수 있습니다. 압력 스위치는 135psi에서 꺼지고 100psi에서 켜집니다.
- 이 Speedaire 컴프레서의 내부 구성 요소는 오일 섬프에서 피스톤 및 구성 요소로 위쪽으로 윤활유를 분사하여 오일 미스트 또는 작은 물방울을 생성함으로써 스플래쉬 윤활 처리됩니다. 이 오일 방울은 베어링을 통과하여 움직이는 부품을 윤활합니다.
- 압축 공기를 전달하기 위한 0.25인치 NPT 흡입구가 있습니다.
- 이 Speedaire 압축기 장치에는 압력을 모니터링하기 위한 압력 게이지 및 압력 안전 밸브가 장착되어 있습니다.
- 스피데어 2MLW6 압축기의 압력 스위치는 150psi에서 꺼지고 115psi에서 켜집니다. 64dBA의 낮은 소음 수준을 유지하기 위한 조용한 인클로저 및 진동 절연체가 있습니다.
호환 액세서리
- Speedaire 컴프레서 오일: Speedaire 컴프레서 오일은 이러한 전기 에어 컴프레서에 사용되어 최고의 성능과 높은 열전도율을 유지하여 정기적인 유지 보수 및 가동 중지 시간을 줄입니다.
- Speedaire 고정 에어 탱크: 이 공기 탱크는 Speedaire 전기 공기 압축기의 오래되었거나 손상된 탱크를 교체합니다.
표준 및 승인
- CSA
자주하는 질문
이 Speedaire 전기 공기 압축기의 현재 등급은 무엇입니까?
Speedaire 4B234 압축기의 정격 전압은 120/240VAC이고 전류 정격은 15/7.5입니다.
올바른 전기 공기 압축기를 선택하는 데 사용되는 요소는 무엇입니까?
- 총 CFM 또는 필요한 기류율.
- 듀티 사이클 또는 압축기 작업 시간.
- 필요한 공기압.
- 전압, 위상 및 전류와 같은 전기 사양.
- 압축기 탱크 크기.
이 Speedaire 전기 공기 압축기의 유지보수는 어떻게 합니까?
- 탱크에서 수집된 수분을 배출하면서 압축기의 오일 레벨을 확인하고 보충하십시오.
- 에어필터, 안전 밸브 및 장치를 매주 점검 및 청소하십시오.
- 최소한 한 달에 한 번 압축기의 플라이휠을 회전시키는 벨트의 조임 상태를 점검하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 테이프 레벨 표시기
- 범위 후드
- 수위 테스터
- 파이프 피팅 절연
- 기어 벨트 아이들러
- 보관함/용기
- 공기압 도구
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 도크 장비
- 골재 테스터
- E JAMES & CO 고무 시트, 범용, 50A
- JOHN GUEST 플러그인 엘보, 90도
- APPROVED VENDOR 튜브 Uhmw 4 인치
- AME 유압 휠 트롤리
- WOODHEAD 130210 시리즈 코드 케이블
- GORLITZ 스페이서
- APOLLO 88A-F00 시리즈 플랜지 풀 포트 볼 밸브
- SPEARS VALVES PVC-21 블루 미디엄 바디 PVC 저 VOC 시멘트
- MARTIN SPROCKET 80중 스톡 보어 B형 롤러 체인 스프로킷, 체인 수 XNUMX
- ALLEGRO SAFETY DC 에어백, 8인치