항목 | 전기 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 1 / 2 " |
A | 17.5/8.75 |
압축기 유형 | 베이스 플레이트 |
Control | 압력 스위치 |
실린더 재질 | 주철 |
dBA @ 3 피트 | 79 |
마감재 | 분말 코팅 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 11.6 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
윤활 유형 | 윤활되는 압력 |
최대. 압력 | 40의 PSI |
모터 유형 | Dripproof 열기 |
단계 수 | 1 |
오프 압력 스위치 설정 | 40 |
압력 스위치 설정 | 30 |
전체 높이 | 14.75 " |
전체 길이 | 22.5 " |
전체 폭 | 15.5 " |
상 | 1 |
펌프 오일 용량 | 12 온스 |
펌프 RPM | 1000 |
탱크 타입 | 탱크리스 |
UPC | 190735626306 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 52.65 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 69.34 |
선박 폭 (cm) | 54.36 |
HS 코드 | 8414801685 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | HP | 상 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4B243 | 9.0-7.5/3.9 | 3 | 3 | 200-230/460 | ₩ 2,024,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.