SPEEDAIRE 35WC49 전기 공기 압축기 2단계 7.5hp 24cfm
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 3 / 4 " |
A | 19.8-17.9/9 |
압축기 유형 | 탱크 장착 |
Control | 압력 스위치 |
실린더 재질 | 주철 |
dBA @ 3 피트 | 85 |
Enclosure | 오픈 드립 증명 |
마감재 | 분말 코팅 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 24.3 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
윤활 유형 | 스플래시 윤활 |
최대. 압력 | 175의 PSI |
모터 유형 | Dripproof 열기 |
단계 수 | 2 |
오프 압력 스위치 설정 | 175 |
압력 스위치 설정 | 145 |
전체 높이 | 46 " |
전체 길이 | 63 " |
전체 폭 | 21 " |
상 | 3 |
펌프 오일 용량 | 2 개 qt. |
펌프 RPM | 1020 |
탱크 크기 | 80 갤런 |
탱크 타입 | 수평 |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 243 |
선박 높이 (cm) | 144.78 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 8414801635 |
프로덕트 | 모델 | 전압 | A | HP | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 상 | 탱크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35WC41 | 208-230/460 | 14.2-12.8/6.4 | 5 | 46 " | 63 " | 21 " | 3 | 80 갤런 | ₩ 5,590,795 | RFQ
| |
35WC44 | 208-230 | 22 | 5 | 46 | 63 | 21 | 1 | 80 갤런 | ₩ 7,314,650 | RFQ
| |
35WC46 | 208-230/460 | 14.2-12.8/6.4 | 5 | 46 | 63 | 21 | 3 | 80 갤런 | ₩ 6,990,497 | RFQ
| |
35WC52 | 208-230/460 | 19.8-17.9/9 | 7.5 | 46 " | 63 " | 21 " | 3 | 80 갤런 | ₩ 7,399,962 | RFQ
| |
35WC53 | 208-230/460 | 27-24.4/12.2 | 10 | 54 | 69 " | 25 | 3 | 120 갤런 | ₩ 8,747,305 | RFQ
| |
35WC54 | 208-230/460 | 41.1-37.2/18.6 | 15 | 54 " | 69 " | 25 " | 3 | 120 갤런 | ₩ 10,295,932 | RFQ
| |
35WC55 | 208-230/460 | 27-24.4/12.2 | 10 | 54 | 69 " | 27 | 3 | 120 갤런 | ₩ 10,446,187 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.