항목 | 전기 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 1 / 4 " |
A | 15.0/7.5 |
압축기 유형 | 탱크 장착 |
Control | 압력 스위치 |
실린더 재질 | 주철 |
dBA @ 3 피트 | 85 |
Enclosure | NEMA 1 |
마감재 | 분말 코팅 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 4.9 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
윤활 유형 | 스플래시 윤활 |
최대. 압력 | 135의 PSI |
모터 유형 | Dripproof 열기 |
단계 수 | 1 |
오프 압력 스위치 설정 | 135 |
압력 스위치 설정 | 100 |
전체 높이 | 38 " |
전체 길이 | 40.625 " |
전체 폭 | 21.625 " |
상 | 1 |
펌프 오일 용량 | 11.5 온스 |
펌프 RPM | 875 |
탱크 크기 | 30 갤런 |
탱크 타입 | 수평 |
UPC | 190735626276 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 84.15 |
선박 높이 (cm) | 99.06 |
선박 길이 (cm) | 105.41 |
선박 폭 (cm) | 65.02 |
HS 코드 | 8414801685 |
원산지 | US |
A. 도구 또는 응용 프로그램의 공기 압력 및 볼륨 요구 사항을 고려하십시오. 압축기의 사양이 이러한 요구 사항을 충족하거나 초과하는지 확인하십시오.
A. 제조업체의 지침을 따르고, 적절한 안전 장비를 사용하고, 적절한 환기를 보장하고 뜨거운 표면 및 소음과 같은 잠재적인 위험에 유의하십시오.
A. 오일 프리 압축기는 오일 교환이 필요하지 않으며 공기 품질이 중요한 곳에서 선호되는 경우가 많습니다. 오일 윤활 모델은 주기적인 오일 관리가 필요합니다.
A. 압축기의 소음 수준은 85dBA입니다. 약간의 소음이 발생하기는 하지만 많은 작업장 환경에서 허용 가능한 한도 내에 있습니다. 장기간 사용할 경우 청력 보호를 고려하십시오.
A. 일상적인 유지 관리에는 비말 윤활 시스템의 오일 레벨을 확인하고 압력 스위치가 올바르게 작동하는지 확인하는 작업이 포함됩니다. 유지 관리 빈도는 사용량에 따라 다르지만 압축기의 신뢰성을 유지하는 데 필수적입니다.
프로덕트 | 모델 | 전압 | A | 최대. 압력 | 모터 유형 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 탱크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2MLW6 | 230 | 14 | 150의 PSI | 유도 | 43 45 / 64 " | 31.25 " | 29 3 / 32 " | 0.5 갤런 | ₩ 3,675,315 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.