항목 | 전기 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 1 / 4 " |
A | 14 |
압축기 유형 | 탱크 장착 |
Control | 압력 스위치 |
실린더 재질 | 주철 |
dBA @ 3 피트 | 64 |
마감재 | 분말 코팅 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 6.2 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
윤활 유형 | 스플래시 윤활 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
모터 유형 | 유도 |
단계 수 | 1 |
오프 압력 스위치 설정 | 150 |
압력 스위치 설정 | 115 |
전체 높이 | 43 45 / 64 " |
전체 길이 | 31.25 " |
전체 폭 | 29 3 / 32 " |
상 | 1 |
펌프 오일 용량 | 25.4 온스 |
펌프 RPM | 980 |
탱크 크기 | 0.5 갤런 |
탱크 타입 | 수평 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 159.75 |
선박 높이 (cm) | 106.93 |
선박 길이 (cm) | 78.99 |
선박 폭 (cm) | 72.14 |
HS 코드 | 8414801660 |
원산지 | TW |
A. 980RPM.
A. 스플래쉬 윤활.
A. 0.5갤런.
A. 25.4온스.
프로덕트 | 모델 | 전압 | A | 최대. 압력 | 모터 유형 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 탱크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B234 | 115/230 | 15.0/7.5 | 135의 PSI | Dripproof 열기 | 38 " | 40.625 " | 21.625 " | 30 갤런 | ₩ 2,155,475 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.