항목 | 에어 탱크 |
생산 능력 | 30 갤런 |
지름 | 16 " |
높이 | 21.7 " |
길이 | 41.1 " |
자재 | 강철 |
탱크 타입 | 수평 |
타입 | 변화 없는 |
UPC | 190735677759 |
사용 압력 | 200의 PSI |
선박 중량 (kg) | 75.15 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 114.05 |
선박 폭 (cm) | 54.1 |
HS 코드 | 7311000090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 지름 | 마감재 | 높이 | 길이 | 포트 | 사용 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YAC4 | 80 갤런 | 24 " | - | 49.5 " | - | - | 200의 PSI | ₩ 2,083,585 | ||
2TWC3 | - | - | 그린 메탈릭 | 16.5 " | 29.5 " | 2 | 140 PSI | ₩ 606,935 | ||
4KP88 | 120 갤런 | 24 " | - | 70.5 " | - | - | 200의 PSI | ₩ 3,269,665 | RFQ
| |
5Z360 | 60 갤런 | 20 " | - | 27.6 " | 48 " | - | 200의 PSI | ₩ 2,281,230 | ||
52YM08 | - | - | 코팅 된 녹색 분말 | 18-15/64 | 33-49/64 | 3/4 ", 3/4", 1/2 "NPT | 135 | ₩ 1,284,762 | ||
6CJL3 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,256,947 | ||
6CJL4 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 15,418,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.