항목 | 전기 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 3 / 4 " |
A | 3.6-3.0/1.5 |
압축기 유형 | 탱크 장착 |
Control | 자동 시작 / 정지 |
Enclosure | NEMA |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 2.5 |
HP | 3/4 |
윤활 유형 | 윤활되는 압력 |
최대. 압력 | 90의 PSI |
모터 유형 | Dripproof 열기 |
단계 수 | 1 |
오프 압력 스위치 설정 | 90 |
압력 스위치 설정 | 70 |
전체 높이 | 38 " |
전체 길이 | 42.5 " |
전체 폭 | 21.25 " |
상 | 3 |
펌프 오일 용량 | 14.9 온스 |
펌프 RPM | 980 |
탱크 크기 | 30 갤런 |
탱크 타입 | 수평 |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 135.9 |
선박 높이 (cm) | 115.57 |
선박 길이 (cm) | 125.73 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 8414801685 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.