파이프 및 튜브 커터
튜브 커터
커터 휠
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 8004 | ₩61,250 | RFQ |
A | 8044 | ₩35,105 | RFQ |
A | 8052 | ₩96,775 | RFQ |
A | 8050 | ₩55,632 | RFQ |
A | 8051 | ₩73,640 | RFQ |
A | 8015 | ₩14,175 | RFQ |
A | 8073 | ₩14,647 | RFQ |
A | 8034 | ₩13,702 | RFQ |
A | 8012 | ₩10,850 | RFQ |
A | 8046 | ₩10,657 | RFQ |
A | 8053 | ₩103,145 | RFQ |
A | 700201 | ₩22,557 | RFQ |
A | 8045 | ₩11,742 | RFQ |
A | 8071 | ₩12,512 | RFQ |
A | 8039 | ₩24,482 | RFQ |
A | 8006 | ₩76,580 | RFQ |
A | 8079 | ₩83,212 | RFQ |
A | 8041 | ₩22,260 | RFQ |
A | 8082 | ₩39,235 | RFQ |
A | 8075 | ₩34,912 | RFQ |
A | 8076 | ₩78,872 | RFQ |
B | 60324 | ₩43,312 | RFQ |
C | 8038 | ₩43,730 | RFQ |
A | 8043 | ₩21,857 | RFQ |
A | 8001 | ₩25,182 |
커터 휠
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 74720 | ₩28,140 | |
B | 75567 | ₩50,785 | |
C | 75562 | ₩59,115 | |
D | E635 / 29973 | ₩37,712 |
퀵 액팅 튜빙 커터
견고한 속동 튜빙 커터는 알루미늄, 황동, 구리 플라스틱 및 강철 튜브를 필요한 길이로 절단하도록 설계되었습니다. 이 튜빙 커터는 I-빔 구조, 견고한 마모 표면 및 스러스트 베어링 슬라이드 어셈블리를 갖추고 있어 원활한 작동을 제공합니다. 그들은 수동 절단 작업이 있으며 빠른 절단 및 모든 도구에 X-CEL 휠 핀을 사용합니다. 아연 합금 및 알루미늄 본체 변형으로 제공되는 다양한 튜빙 절단기 중에서 선택하십시오.
견고한 속동 튜빙 커터는 알루미늄, 황동, 구리 플라스틱 및 강철 튜브를 필요한 길이로 절단하도록 설계되었습니다. 이 튜빙 커터는 I-빔 구조, 견고한 마모 표면 및 스러스트 베어링 슬라이드 어셈블리를 갖추고 있어 원활한 작동을 제공합니다. 그들은 수동 절단 작업이 있으며 빠른 절단 및 모든 도구에 X-CEL 휠 핀을 사용합니다. 아연 합금 및 알루미늄 본체 변형으로 제공되는 다양한 튜빙 절단기 중에서 선택하십시오.
타이트 스페이스 튜브 커터
토양 파이프 절단기
Ridgid 토양 파이프 절단기는 주철, 콘크리트 및 점토 파이프를 절단 할 때 트렌치 너비를 최소로 유지하기 위해 파이프 중앙에 일체형 래칫 핸들이 있습니다. 그들은 체인을 쉽게 걸 수 있도록 독특한 후크 메커니즘과 통합되고 너클 절단을 방지하는 손 보호대가 있습니다. 단조 강철 및 강철 몸체 재질로 제공되는 다양한 토양 파이프 절단기 중에서 선택하십시오.
Ridgid 토양 파이프 절단기는 주철, 콘크리트 및 점토 파이프를 절단 할 때 트렌치 너비를 최소로 유지하기 위해 파이프 중앙에 일체형 래칫 핸들이 있습니다. 그들은 체인을 쉽게 걸 수 있도록 독특한 후크 메커니즘과 통합되고 너클 절단을 방지하는 손 보호대가 있습니다. 단조 강철 및 강철 몸체 재질로 제공되는 다양한 토양 파이프 절단기 중에서 선택하십시오.
튜브 커터
튜빙 커터
Ridgid 튜빙 절단기는 맞춤형 배관, 유체 전달, 폐수 처리 및 가열 및 냉각 시스템을 만들기 위해 설계되었습니다. 이 커터는 X-CEL 손잡이를 통해 커터를 조정하여 절단하는 동안 쉽게 정렬할 수 있도록 윤곽이 있는 프레임을 갖추고 있습니다. 일부 모델에는 래칫 핸들을 사용하여 제한적이고 좁은 공간에서 쉽게 절단할 수 있는 자동 공급 기능이 있습니다. Raptor Supplies 같은 속효성 튜빙 커터 빠르고 부드러운 절단 작업을 위한 X-CEL 노브와 스러스트 베어링이 특징입니다.
Ridgid 튜빙 절단기는 맞춤형 배관, 유체 전달, 폐수 처리 및 가열 및 냉각 시스템을 만들기 위해 설계되었습니다. 이 커터는 X-CEL 손잡이를 통해 커터를 조정하여 절단하는 동안 쉽게 정렬할 수 있도록 윤곽이 있는 프레임을 갖추고 있습니다. 일부 모델에는 래칫 핸들을 사용하여 제한적이고 좁은 공간에서 쉽게 절단할 수 있는 자동 공급 기능이 있습니다. Raptor Supplies 같은 속효성 튜빙 커터 빠르고 부드러운 절단 작업을 위한 X-CEL 노브와 스러스트 베어링이 특징입니다.
교체용 커터 휠
미니 튜빙 커터
힌지 파이프 커터
PVC 소프트 그립 래칫 커터
TC-1000 시리즈 튜브 커터, 밀폐형 경화 강
Imperial TC 시리즈 튜브 커터는 구리, 알루미늄, 황동, 강철 및 스테인리스 스틸 튜브를 절단하거나 슬라이스하도록 설계되었습니다. 이 알루미늄 구조 장치는 코일 링 / 나선형을 제거하는 고유 한 디자인을 특징으로하며 정밀한 직각 절단과 번거 로움없는 작업을 제공하기 위해 강화 강철, 스러스트 베어링 공급 메커니즘을 포함합니다. 일부 모델은 좁은 공간에서 사용하기에 이상적인 컴팩트 한 디자인을 특징으로합니다. 이 강철 롤러는 커터 하단에 위치하여 튜브에 커터를 더 쉽게 맞 물리고 더 부드러운 절단 작업을 수행 할 수 있습니다. Raptor Supplies 같은 플라스틱 튜브 및 호스 가위 스프링 장착 및 인체 공학적 핸들 변형으로 제공됩니다.
Imperial TC 시리즈 튜브 커터는 구리, 알루미늄, 황동, 강철 및 스테인리스 스틸 튜브를 절단하거나 슬라이스하도록 설계되었습니다. 이 알루미늄 구조 장치는 코일 링 / 나선형을 제거하는 고유 한 디자인을 특징으로하며 정밀한 직각 절단과 번거 로움없는 작업을 제공하기 위해 강화 강철, 스러스트 베어링 공급 메커니즘을 포함합니다. 일부 모델은 좁은 공간에서 사용하기에 이상적인 컴팩트 한 디자인을 특징으로합니다. 이 강철 롤러는 커터 하단에 위치하여 튜브에 커터를 더 쉽게 맞 물리고 더 부드러운 절단 작업을 수행 할 수 있습니다. Raptor Supplies 같은 플라스틱 튜브 및 호스 가위 스프링 장착 및 인체 공학적 핸들 변형으로 제공됩니다.
튜브 커팅 휠
퀵-액팅 튜빙 커터
Ridgid 신속 작동 튜빙 절단기는 전기 기사와 배관공이 플라스틱 튜빙을 절단하는 데 널리 사용됩니다. 빠르게 작동하는 디자인, I-빔 구조 및 뛰어난 내구성을 위한 강화 마모 표면이 특징입니다. 이 튜브 커터는 특허받은 X-CEL 손잡이와 통합되어 더 단단한 그립을 제공하며 8.75, 9, 9.5, 12 및 12.5인치 길이 옵션으로 제공됩니다.
Ridgid 신속 작동 튜빙 절단기는 전기 기사와 배관공이 플라스틱 튜빙을 절단하는 데 널리 사용됩니다. 빠르게 작동하는 디자인, I-빔 구조 및 뛰어난 내구성을 위한 강화 마모 표면이 특징입니다. 이 튜브 커터는 특허받은 X-CEL 손잡이와 통합되어 더 단단한 그립을 제공하며 8.75, 9, 9.5, 12 및 12.5인치 길이 옵션으로 제공됩니다.
튜브 커터
파이프 절단기
파이프 및 튜브 커터
파이프 및 튜빙 커터는 플라스틱 및 금속 튜브를 원하는 길이의 두 개 이상의 부품으로 절단하는 데 사용되는 회전 절단 휠 또는 블레이드가있는 수공구입니다. 강철 절단 날은 다양한 절단 작업을 위해 수동, 래칫 팅, 스크류 이송 및 밀폐 된 이송 절단 동작 메커니즘으로 제공됩니다. Raptor Supplies RIDGID, Westward와 같은 주요 제조업체의 다양한 튜브, 토양 파이프 및 체인 파이프 절단기를 제공합니다. 레녹스, 휠러-렉스, 로텐베르거 그리고 새벽. 서부 제국 커터는 구리, 알루미늄, PVC, PE 및 ABS 파이프 절단에 이상적입니다. 강도를 높이기위한 알루미늄 구조와 좁은 공간에서 사용할 수있는 컴팩트 한 디자인이 특징입니다. 얇은 벽 도관 용 밀폐형 스크류 피드 커터에는 정밀한 플레어 절단을위한 홈이있는 롤이 장착되어 있습니다. RIDGID 커터는 플라스틱 파이프 또는 금속 튜브를 빠르고 안전하게 절단합니다. 이 절단기는 X-CEL 휠 핀을 사용하여 새로운 볼 멈춤쇠 디자인을 사용하여 커터 휠을 신속하게 교체하고 X-CEL 노브를 사용하여 튜브를 신속하게 절단합니다. 커팅을 위해 커터를 조정하는 동안 쉽게 정렬할 수 있는 윤곽 프레임이 함께 제공됩니다.