그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 튜브 커터 |
블레이드 소재 | 강철 |
본체 재질 | 알류미늄 |
상처 | 구리, 알루미늄, 강철 |
절단 동작 | 동봉 된 피드 |
절단 능력 | 1/8" to 1-1/8" |
전체 길이 | 8 5 / 16 " |
교체 휠 | 3CYR3 |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8203406000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 소재 | 본체 재질 | 절단 동작 | 절단 능력 | 전체 길이 | 교체 휠 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D468 | - | - | Manual | 2.5 " | 18 " | - | ₩ 165,410 | ||
1YNA6 | 경화 강 | 캐스트 알루미늄 합금 다이 | 래칫 | 1 인치 ~ 1-5 / 8 인치 | 5" | - | ₩ 78,487 | ||
1YNA7 | 경화 강 | 캐스트 알루미늄 합금 다이 | 래칫 | 1 인치 ~ 2-1 / 2 인치 | 5" | - | ₩ 84,367 | ||
3CYN7 | 강철 | 알류미늄 | Manual | 1/8" to 1-5/8" | 8 45 / 64 " | - | ₩ 97,650 | ||
3CYP9 | 강철 | 아연 | 래칫 | 5/16" to 1-1/8" | 7.5 " | 3CYU3 | ₩ 54,040 | ||
3CYR4 | 강철 | 알류미늄 | 동봉 된 피드 | 1/4" to 1-5/8" | 5 29 / 32 " | 3CYU3 | ₩ 36,330 | ||
3CYT1 | 강철 | 아연 | 동봉 된 피드 | 1/8" to 1-1/8" | 6 5 / 16 " | 3CYU3 | ₩ 24,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.