항목 | 튜브 커터 |
생산 능력 | 3 / 4 " |
건설 | 아연 |
지름 | 3 / 4 " |
함수 | 외부 버를 제거하도록 설계되어 한 손으로 사용할 수 있으며 제한된 공간에서 잘 작동합니다. |
높이 | 1.5 " |
길이 | 4.4 " |
공칭 사이즈 | 3 / 4 " |
전체 길이 | 2.25 " |
파이프 용량 | 3 / 4 " |
UPC | 017197350344 |
부피 무게 | 1.3627 |
폭 | 3.85 " |
선박 중량 (kg) | 6.68 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 13.34 |
HS 코드 | 8203400000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 공칭 사이즈 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
35012 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.875 " | ₩ 32,462 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.