CARLING TECHNOLOGIES 패널 실장 회로 차단기 과전류로 인해 발생하는 열로부터 장치를 보호하는 데 이상적인 UL 및 CSA 인증 자기 및 열 회로 차단기입니다. 온도에 안정된 성능을 제공하므로 주변 온도의 변화에 영향을받지 않습니다. 간편한 설치를위한 탭 / 나사 / 스터드 단자 연결 기능
과전류로 인해 발생하는 열로부터 장치를 보호하는 데 이상적인 UL 및 CSA 인증 자기 및 열 회로 차단기입니다. 온도에 안정된 성능을 제공하므로 주변 온도의 변화에 영향을받지 않습니다. 간편한 설치를위한 탭 / 나사 / 스터드 단자 연결 기능
A 시리즈 보조 보호기
Carling Technologies A 시리즈 유압 자기 보조 보호 장치는 현재 과부하 및 단락 시나리오에서 정밀한 작동을 위해 설계되었습니다. 이 패널 장착 회로 차단기는 과부하가 발생했을 때 순간 트립 기능을 위한 자기 트립 기능이 있습니다. 로드 센터에서 더 나은 공간 활용을 위한 콤팩트한 프레임을 가지고 있으며 수동 트립 작동 및 오류 표시를 위한 토글 또는 스위치 액추에이터가 장착되어 있습니다. 이 UL 및 CSA 인증 차단기는 추가 밀봉 보호가 필요한 열악한 환경 응용 분야에 이상적입니다.
Carling Technologies A 시리즈 유압 자기 보조 보호 장치는 현재 과부하 및 단락 시나리오에서 정밀한 작동을 위해 설계되었습니다. 이 패널 장착 회로 차단기는 과부하가 발생했을 때 순간 트립 기능을 위한 자기 트립 기능이 있습니다. 로드 센터에서 더 나은 공간 활용을 위한 콤팩트한 프레임을 가지고 있으며 수동 트립 작동 및 오류 표시를 위한 토글 또는 스위치 액추에이터가 장착되어 있습니다. 이 UL 및 CSA 인증 차단기는 추가 밀봉 보호가 필요한 열악한 환경 응용 분야에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | A | DC 전압 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | AA1-B0-34-610 -5D1-I | ₩25,847 | |||
A | AA1-B0-34-615 -5D1-I | ₩25,847 | |||
A | AA1-B0-34-630 -5D1-I | ₩25,847 | |||
A | AA1-B0-34-650 -5D1-I | ₩25,847 |
패널 장착 회로 차단기
스타일 | 모델 | 회로 차단기 유형 | AC 전압 등급 | 120VAC에서 AIR | DC 전압 등급 | 깊이 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 실장 형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AA1-B0-34-475 -5D1-C | ₩25,847 | |||||||||
B | CA2-BO-34-640-111-C | ₩76,002 | |||||||||
A | AA1-B0-34-620 -5D1-C | ₩25,847 | |||||||||
C | MM1-B-34-450-1-12B-B-E | ₩31,097 | |||||||||
D | MU1-B-34-420-1-C21-B-E | ₩27,947 | |||||||||
D | MU2-B-34-610-1-A21-B-E | ₩60,252 | |||||||||
B | BA2-B0-34-640-521-C | ₩63,402 | |||||||||
E | CA1-B0-34-810-321-D | ₩38,150 | |||||||||
F | BA1-BO-34-615-111-D | ₩28,000 | |||||||||
F | BA1-BO-34-620-111-D | ₩30,975 | |||||||||
B | BA2-BO-34-620-111-D | ₩70,437 | |||||||||
F | CA1-BO-34-630-111-C | ₩38,150 | |||||||||
B | CA2-B0-34-650-121-D | ₩76,002 | |||||||||
G | MA2-B-34-475-1-A16-B-E | ₩60,252 | |||||||||
B | BA2-BO-34-610-111-D | ₩63,402 | |||||||||
B | BA2-BO-34-615-111-D | ₩63,402 | |||||||||
B | BA2-BO-34-630-111-C | ₩70,437 | |||||||||
F | CA1-BO-34-640-111-C | ₩38,150 | |||||||||
F | CA1-BO-34-660-311-C | ₩38,150 | |||||||||
G | MA1-B-34-450-1-A26-B-E | ₩27,650 | |||||||||
D | MU1-B-34-450-1-C21-B-E | ₩27,947 | |||||||||
H | BA1-B0-34-625-121-D | ₩28,000 | |||||||||
B | BA2-B0-34-650-521-E | ₩63,402 | |||||||||
F | CA1-B0-34-650-121-D | ₩38,150 | |||||||||
G | MA1-B-34-610-1-A26-B-E | ₩27,650 |
더 알아보기
- 호흡보호구
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 측정 장비
- 안전 스위치
- 주석
- 카고 스트랩
- U 자형 형광등
- 가스 실린더 레귤레이터
- 온도 및 압력 릴리프 밸브
- 아이들러 시브
- SPEEDAIRE 황동 필터 볼 밸브
- MILWAUKEE 임팩트 드라이버 세트
- MAG-MATE SBI 시리즈 스프레더 빔
- KETT TOOLS 스핀들과 기어
- GENERAL PIPE CLEANERS Power Vee 시리즈 핸디 스탠드 배수구 클리너
- KOMELON 측정 바퀴
- INGERSOLL-RAND 좌석
- BOSTON GEAR 20개의 가로 직경 피치 왼손 강철 경화 헬리컬 기어
- EGO POWER PLUS 무선 도구 배터리 충전기
- OSG 코발트 나사 기계 길이 드릴 비트