CARLING TECHNOLOGIES MU2-B-34-610-1-A21-BE 자기식 회로 차단기 10A 250VAC/80DC | AA2BKJ 10C605

CARLING TECHNOLOGIES MU2-B-34-610-1-A21-BE 회로 차단기 자기식 10A 250VAC/80DC

항목 : AA2BKJ모델: MU2-B-34-610-1-A21-B-E교차 참조 : 10C605
재고 7개

2일 이내 배송

₩ 88,160
5.00% 꺼짐
₩ 83,760 /단위
장바구니에 추가
견적요청
240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

제품 사양 :

항목 회로 차단기
교류 전압 정격 250V 교류
에어 @ 120V AC 1.5 kA
공기 @ 125V DC 평가되지 않음
에어 @ 240V AC 36 "X 48"
공기 @ 65V DC 평가되지 않음
A 10
회로 차단기 액추에이터 누름 단추
회로 차단기 유형 마그네틱
곡선 유형 중급
직류 전압 80V DC
DC 전압 정격 80V DC
깊이 1.85 "
길이 1.38 "
최대 공기 정격 평가되지 않음
맥스. 작동 온도. 185 ° F
맥스. 와이어 크기 지정되지 않음
최소 작동 온도. -40 ° F
실장 형 스냅인
폴란드의 수 2
1
스위치 유형 푸시 투 리셋
터미널 연결 1/4 "탭
1.3 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.07
선박 높이 (cm)9.65
선박 길이 (cm)7.11
선박 폭 (cm)4.32
HS 코드8536200020
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델최대 공기 정격폴란드의 수교류 전압 정격A직류 전압회로 차단기 유형스위치 유형에어 @ 120V AC가격
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-450 -5D1-C 회로 차단기 자기 5A 277VAC/80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-C2V AC에서 120kA1250 / 277V AC5A80V DC마그네틱전환2 kA₩ 49,536
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-475 -5D1-C 회로 차단기 마그네틱 7.5A 277AC/80DC | AA2BJT 10C589 AA1-B0-34-475 -5D1-C2V AC에서 120kA1250 / 277V AC7.580V DC마그네틱전환2 kA₩ 49,216
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-C 회로 차단기 자기 10A 277VAC/80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-C2V AC에서 120kA1250 / 277V AC1080V DC마그네틱전환2 kA₩ 49,664
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C 회로 차단기 마그네틱 15A 277VAC/80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-C2V AC에서 120kA1250 / 277V AC1580V DC마그네틱전환2 kA₩ 49,216
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-620 -5D1-C 회로 차단기 자기 20A 277VAC/80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-C2V AC에서 120kA1250 / 277V AC2080V DC마그네틱전환2 kA₩ 50,224
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-C 회로 차단기 자기 30A 277VAC/80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-C2V AC에서 120kA1250 / 277V AC3080V DC마그네틱전환2 kA₩ 49,760
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-450-1-A26-BE 회로 차단기 자기 5A 250VAC/80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-E평가되지 않음1250V 교류5A80V DC마그네틱로커 스위치1.5 kA₩ 48,624

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

CARLING TECHNOLOGIES MU2-B-34-610-1-A21-BE 회로 차단기 자기식 10A 250VAC/80DC
₩ 88,160 /단위