₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 회로 차단기 |
| 교류 전압 정격 | 250V 교류 |
| 에어 @ 120V AC | 1.5 kA |
| 공기 @ 125V DC | 평가되지 않음 |
| 에어 @ 240V AC | 36 "X 48" |
| 공기 @ 65V DC | 평가되지 않음 |
| A | 5A |
| 회로 차단기 액추에이터 | 로커 |
| 회로 차단기 유형 | 마그네틱 |
| 곡선 유형 | 중급 |
| 직류 전압 | 80V DC |
| DC 전압 정격 | 32V DC |
| 깊이 | 1.9 " |
| 최대 공기 정격 | 평가되지 않음 |
| 맥스. 작동 온도. | 185 ° F |
| 맥스. 와이어 크기 | 지정되지 않음 |
| 최소 작동 온도. | -40 ° F |
| 실장 형 | 스냅인 |
| 폴란드의 수 | 1 |
| 상 | 1 |
| 스위치 유형 | 로커 스위치 |
| 터미널 연결 | 1/4 "탭 |
| 폭 | 0.77 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.05 |
| 선박 높이 (cm) | 9.14 |
| 선박 길이 (cm) | 6.86 |
| 선박 폭 (cm) | 2.29 |
| HS 코드 | 8536200020 |
| 원산지 | MX |
제품 변형
| 모델 | 최대 공기 정격 | 폴란드의 수 | 교류 전압 정격 | A | 직류 전압 | 회로 차단기 유형 | 스위치 유형 | 에어 @ 120V AC | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-450 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 5A | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,536 | |
| AA1-B0-34-475 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 7.5 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,216 | |
| AA1-B0-34-610 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 10 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,664 | |
| AA1-B0-34-615 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 15 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,216 | |
| AA1-B0-34-620 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 20 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 50,224 | |
| AA1-B0-34-630 -5D1-C | 2V AC에서 120kA | 1 | 250 / 277V AC | 30 | 80V DC | 마그네틱 | 전환 | 2 kA | ₩ 49,760 | |
| MA1-B-34-610-1-A26-B-E | 평가되지 않음 | 1 | 250V 교류 | 10 | 80V DC | 마그네틱 | 로커 스위치 | 1.5 kA | ₩ 48,304 |
제품 탐색
- BALDOR / DODGE 20A18L56 TIGEAR-2 직각 감속기
- GATES 207-3M-09 원형 톱니 타이밍 벨트, 3mm 피치, 69 톱니
- BALDOR MOTOR ECP44302T-4 중부하 모터, 460V, 3600RPM, 60Hz, 300hp, 3상, TEFC, 449TS 프레임
- MAIN FILTER INC. MF0369071 01NL403VGHREP 교환 유압 필터, 유리, 3미크론 등급, Viton 씰, 3.85인치 높이
- PASS AND SEYMOUR TM8LOCATOR-I 데코레이터 스위치, 500W, 15A, 아이보리
- 번팅 베어링 EP141816 슬리브 베어링, 내경 7/8인치, 외경 1 1/8인치, 길이 1인치
- BUSSMANN JKS-40 고속 작동 퓨즈, 40A, 600VAC
- BRADY M7-29-459 173360 라벨, 1/2 x 1 1/2인치, 1 1/2인치, 폴리에스터, 흰색, 500 라벨/롤, -40~212도 F
더 알아보기
- AMERICAN HAMMER
- KEYSHAFT
- LINCOLN ELECTRIC
- THERMOSEAL
- IFM
- 비닐 가장자리 트림
- 손톱과 칼날
- 공기 압축기 펌프
- 러너 커터
- 오프라인 강제 공기 오일 쿨러
- AKRO-MILS 30120 선반통
- HELICOIL 스트레이트 플루트 플러그 탭, 5H, 메트릭 거친
- MECHANIX 슬립 온 일반 유틸리티 기계 장갑
- ANVIL AS633 시리즈 오픈 앵글 커넥터, 2홀
- GLOBE SCIENTIFIC 다이아몬드 리얼씰 병, 와이드 마우스, LDPE
- KIPP 10-32 나사산 크기 조절 핸들
- ULTRATECH Berm Builder 코너
- NORTON ABRASIVES R980P Blaze CA 거친 입자 중앙 장착 유리 섬유 원뿔형 플랩 디스크
- NIBCO PC607-2EW 시리즈 스터브 아웃, S x F
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-450-1-A26-BE 회로 차단기 자기 5A 250VAC/80DC
₩ 48,624 /단위